実験研究用フィルターユニット :「濃縮器」の検索結果

フィルターユニットとは薬品や液体をろ過減菌にし、除粒子ろ過などに使用されています。シリンジフィルターやボトルトップフィルタ、組織培養フィルターなど種類は様々です。また遠心式ろ過フィルターユニットは液体から微粒子を取り除くためや、水溶液や有機液体からタンパク質や脂質の除去に使用され、使い捨てのフィルターです。無粒子水や無菌水の作製・培地、試薬、染色液など各種液体のろ過減菌などが主な用途となっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)