「分画分子量[NMWL]」から絞り込む
ステリカップ-HVMerck(メルクミリポア)当日出荷
ラミナーフローフードでの使用にも使用できます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。フィルター孔径0.1μmはマイコプラズマ除去に適しています。
材質フィルター/親水性PVDF、親水性PES、ハウジング/PSサイズ(フィルター孔径) 0.45μm容量(mL)1000耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)2.4アズワン品番4-1194-01
滅菌済フィルタユニット ステリベクスGPMerck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHVMerck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
滅菌済フィルタユニット ステリベクスGVMerck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~
1ケース(25本)ほか
翌々日出荷
速いろ過および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。
ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。
液体クロマトグラフィーの前処理に最適。材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP滅菌非滅菌タイプ精密ろ過ローター15mL(固定アングルローター)有効ろ過面積(cm2)0.8残液量(μL)10以下材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77適合機種15mLチューブ用固定アングルローター最大遠心力(xg)5000
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~