絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 47
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 22(1)
  • 25(3)
有効ろ過面積(cm2)
  • 13.5(3)
  • 13.8(1)
ブランド
  • ADVANTEC(4)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
ポリサルホンホルダー ADVANTECポリサルホンホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱
当日出荷から7日以内出荷
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
46,980税込51,678
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)インライン フィルターホルダー 47mmMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83

フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂製フィルターホルダー