絞り込み

プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998~税込¥7,698~1箱ほか当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
ポリサルホンホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から6日以内出荷安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
減圧ろ過システム用器具 減圧容器
ADVANTEC¥63,980税込¥70,3781個当日出荷仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
フィルターホルダーファンネル部
三商(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。容量(mL)300フランジ内径(Φmm)37フランジ外径(Φmm)57胴外径×高さ(mm)75×123
フィルタホルダー
Merck(メルクミリポア)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
PCフィルターホルダー HPCシリーズ
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1箱(2個)ほか翌々日出荷強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500
ADVANTEC¥45,980税込¥50,5781組(3個)6日以内出荷材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01
ADVANTEC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
フィルターホルダー 足部
三商¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。適合Φ47mm用足径(Φmm)×長さL(mm)14×97
ポリサルフォンホルダー Φ47mm
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781箱当日出荷使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。材質ポリサルフォンフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5プレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPTフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。 ・PTFE製です。適合ねじ式Φ47mm用材質PTFE
吸引式フィルターホルダー
sartorius(ザルトリウス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
PTFEシンカー VFC 47用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質PTFE
シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷付属品二方コック/ホースアダプタ×2材質硬質ガラス、活栓部/PTFE接続ホースアダプタ外径9mm寸法(Φ×mm)105×230オートクレーブの可否不可
CTFE フィルターホルダーDHH-50
フロン工業¥89,980税込¥98,9781個33日以内出荷ネオフロンは0.5MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。材質ネオフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
PTFE フィルターホルダーTHH-50
フロン工業¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥15,829~税込¥17,412~1箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ)
アズワン¥106,000~税込¥116,600~1個当日出荷プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
『フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製フィルターホルダー
- 樹脂製フィルターホルダー
- ガラス製フィルターホルダー
- マニフォールド