カテゴリ
絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(45)
- ADVANTEC(22)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- 三商(15)
- アズワン(12)
- Rocker(4)
- Drummond Scientific Company(3)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- フロン工業(2)
- TARSONS(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- PALL(ポール)(1)
- DURAN(1)
- アドバンテック(1)

減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
ファンネル フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。材質SUS316
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998~税込¥7,698~1箱ほか当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
ガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
PTFEパッキン フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。材質PTFE
ポリサルホンホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から6日以内出荷安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
ADVANTEC¥33,980税込¥37,3781台当日出荷微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。容量(mL)(ファンネル)320有効ろ過面積(cm2)9.6フィルターサイズ(mm)Φ47
ガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
減圧ろ過システム用器具 減圧容器
ADVANTEC¥63,980税込¥70,3781個当日出荷仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
フィルターホルダーファンネル部
三商(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。容量(mL)300フランジ内径(Φmm)37フランジ外径(Φmm)57胴外径×高さ(mm)75×123
フィルタホルダー(47mm用)
Merck(メルクミリポア)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229有効ろ過面積(cm2)約9.6ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
減圧ろ過用フィルタホルダー
アドバンテック¥34,139税込¥37,5531個(1個)当日出荷13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用
SIBATA(柴田科学)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。穴径(Φmm)シリコン栓:9.2シリコン栓US規格No.8
フィルタホルダー
Merck(メルクミリポア)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
SPCガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から93日以内出荷SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
真空マニホールド VMSシリーズ
アズワン¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷から翌々日出荷不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
ガラスフィルターベース ねじ式用
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。フィルター160~250μm
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか3日以内出荷から16日以内出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。シリコン栓仕様です。
シリンジフィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFEフィルター直径(Φmm)25接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.9プレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)¥36,980~税込¥40,678~1セットほか当日出荷から32日以内出荷・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
受フラスコ 1000mL ドレン付 SF 11用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。容量(mL)1000
シリコーン製吸盤 SF 11 受フラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。受けフラスコ 1000mLに使用します。材質シリコーン
PCフィルターホルダー HPCシリーズ
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1箱(2個)ほか翌々日出荷強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500
ADVANTEC¥45,980税込¥50,5781組(3個)6日以内出荷材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01
ADVANTEC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
濾過セット
アズワン¥32,300税込¥35,5301セット当日出荷一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー