絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 13(1)
- 25(1)
- 47(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.5(1)
- 3(1)
- 12.5(1)
ブランド
- アズワン
- ADVANTEC(14)
- 三商(7)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- フロン工業(2)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- サビレックス(1)
- TARSONS(1)
「フィルター直径(Φmm)」から絞り込む
13(1)
25(1)
47(2)

PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
PCフィルターホルダー HPCシリーズ
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1箱(2個)ほか翌々日出荷強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ)
アズワン¥106,000~税込¥116,600~1個当日出荷プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
『フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製フィルターホルダー
- 樹脂製フィルターホルダー
- ガラス製フィルターホルダー
- マニフォールド