絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 13(1)
  • 25(1)
  • 47(2)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.5(1)
  • 3(1)
  • 12.5(1)
ブランド
  • アズワン
  • SIBATA(柴田科学)(45)
  • ADVANTEC(22)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • Merck(メルクミリポア)(17)
  • 三商(15)
  • Rocker(4)
  • Drummond Scientific Company(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • フロン工業(2)
  • TARSONS(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • PALL(ポール)(1)
  • DURAN(1)
  • サビレックス(1)
  • アドバンテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP製フィルターホルダー アズワン

    PP製フィルターホルダー

    アズワン
    5,670税込6,237
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
    材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
  • 真空マニホールド VMSシリーズ アズワン

    真空マニホールド VMSシリーズ

    アズワン
    23,760税込26,136
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
    材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
  • 濾過セット アズワン

    濾過セット

    アズワン
    32,300税込35,530
    1セット
    当日出荷
    一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
    セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
  • PCフィルターホルダー HPCシリーズ アズワン

    PCフィルターホルダー HPCシリーズ

    アズワン
    6,990税込7,689
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷
    強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
  • 濾過瓶セット アズワン

    濾過瓶セット

    アズワン
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
    セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3696-01
  • 真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ アズワン

    真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ

    アズワン
    82,665税込90,932
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
    材質硼珪酸ガラス-1接続口径(Φmm)8
  • フィルターホルダー FHシリーズ アズワン

    フィルターホルダー FHシリーズ

    アズワン
    34,300税込37,730
    1個
    翌々日出荷
    ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
    仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-03
  • フィルターホルダー FHシリーズ アズワン

    フィルターホルダー FHシリーズ

    アズワン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
    仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
  • フィルターホルダー FHシリーズ アズワン

    フィルターホルダー FHシリーズ

    アズワン
    28,600税込31,460
    1個
    翌々日出荷
    ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
    仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-01
  • ラボスケールフィルター用ホルダー アズワン

    ラボスケールフィルター用ホルダー

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    3M製各種ラボスケールフィルターディスクをご使用になる際に必要になるホルダーです。
  • フィルターマニフォルド アズワン

    フィルターマニフォルド

    アズワン
    139,000税込152,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバーアズワン品番2-946-01
  • フィルターホルダーマニホルド(塩ビ) アズワン

    フィルターホルダーマニホルド(塩ビ)

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。
    仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)

カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー