カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ジーエルサイエンス(1,887)
- ADVANTEC(776)
- Phenomenex(690)
- コスモスビード(593)
- Merck(メルクミリポア)(403)
- 日本理化学器械(NRK)(387)
- PALL(ポール)(306)
- Whatman(ワットマン)(283)
- 旭製作所(281)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- climbing(クライミング)(216)
- GVS(178)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(119)
- 三商(117)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- ブランドをもっと見る

PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
液体ろ過筒
アズワン¥5,610税込¥6,1711個当日出荷円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
シリカゲルTLCプレート ガラスプレート
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1個ほか当日出荷安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個ほか当日出荷から翌々日出荷長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。材質セルロース
マイクロシックス
アズワン(2件のレビュー)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個当日出荷から翌々日出荷用途中位の大きさの沈殿用仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙102質量(g/m2)80±4
シリカゲルTLCプレート アルミシート
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200支持体アルミシート細孔径60Å(平均)
水分トラップ
アズワン¥28,800税込¥31,6801個翌々日出荷仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328性能<20ppb容量(mL)36型番S10001アズワン品番2-9174-01耐圧(Pa)0.88M(125psig)充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個当日出荷から翌々日出荷用途微細沈殿用仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙103質量(g/m2)80±4
ジャストフィッター
アズワン¥4,590税込¥5,0491組(4個)当日出荷吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm