加圧/減圧ろ過製品とは、通常のろ過では対応できない高粘度の溶液などや大量の沈殿物をろ過するための装置やフィルターおよびそのアクセサリーです。放射能検定や放射能免疫学検定、核酸合成、タンパク質合成などの研究や試験の現場で多く利用されています。多検体を同時にろ過できるため、浮遊物質量の測定(SS測定)に適している装置もあります。ろ過する液体をフィルターホルダーに送る加圧貯蔵容器のほか、耐圧チューブやバルブ、圧力ゲージなどのアクセサリーもあります。
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールド装置 サンプラテックマニホールド装置サンプラテック
49,980税込54,978
1台
33日以内出荷
多検体を同時に濾過できますので、SS測定に適しています。ノズルが2本ありますので減圧用と排液用に使い分けができます。ノズルの反対側はネジキャップになっていますので、本体管内を定期的に洗浄することが可能です。
ピッチ(mm)(コック)120竹の子外径(Φmm)10適合ゴム栓(No.)15(固定部内径Φ41mm)
バキュームフィルター サンプラテックバキュームフィルターサンプラテック
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
バキュームフィルターは、放射能検定やアミノ酸の研究など広く濾過を伴う研究に使用することができます。放射能検定・放射能免疫学的検定・核酸合成に。さらにタンパク質合成・重量(分析・多種検体同時処理に使用できます。フィルターサイズはΦ25mm。
仕様サンプル処理数:max.10(サンプル)外径(Φmm)(ホースニップル)16ウェル(内径)Φ18mmOリングシリコーンゴム外寸法(縦×横×高さ)(mm)235×140×195
接続アダプターメスネジ XX6700118 2個 Merck(メルクミリポア)接続アダプターメスネジ XX6700118 2個Merck(メルクミリポア)
3,998税込4,398
1箱(2個)
17日以内出荷
1/4 in. NPTF - 1/4 in. 内径ホース、ナイロン
TGK品番719-00-20-33
減圧濾過ユニット ADVANTEC減圧濾過ユニットADVANTEC
589,800税込648,780
1個
41日以内出荷
クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110
SKM-12-SS.減圧計 ADVANTECSKM-12-SS.減圧計ADVANTEC
27,699税込30,469
1個
40日以内出荷
品番メーカー:19316022
1/4 in. NPTM クローズ ニップル Merck(メルクミリポア)1/4 in. NPTM クローズ ニップルMerck(メルクミリポア)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
パイプスレッド フィッティング
TGK品番719-00-20-32
PVCチューブ Merck(メルクミリポア)PVCチューブMerck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1ケース(3m)
7日以内出荷
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。TGK品番719-00-20-23材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース最高温度(℃)121接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続最大圧力(kPa[psig])700[100]
加圧ろ過機特集
おすすめ人気ランキング
加圧/減圧ろ過製品