加圧/減圧ろ過製品とは、通常のろ過では対応できない高粘度の溶液などや大量の沈殿物をろ過するための装置やフィルターおよびそのアクセサリーです。放射能検定や放射能免疫学検定、核酸合成、タンパク質合成などの研究や試験の現場で多く利用されています。多検体を同時にろ過できるため、浮遊物質量の測定(SS測定)に適している装置もあります。ろ過する液体をフィルターホルダーに送る加圧貯蔵容器のほか、耐圧チューブやバルブ、圧力ゲージなどのアクセサリーもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧濾過ユニット ADVANTEC

    減圧濾過ユニット

    ADVANTEC
    589,800税込648,780
    1個
    41日以内出荷
    クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
    材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110
加圧ろ過機特集
おすすめ人気ランキング
加圧/減圧ろ過製品