ブロックゲージ(ゲージブロック) :「IP無線機」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ミニサイズ・75gの超軽量コンパクトで、1/1000mm精度です。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信可能です。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込み可能です。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密測長に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12.5●最小表示(mm):0.001●取付軸径(mm):8●測定力(N):0.5~0.9●電源:CR2032●保護等級:IP67●目盛仕様:デジタル+アナログ●電源(V):CR2032●無線方式:Bluetooth●有線方式:USB/RS232●文字盤径(mm):45●原産国:スイス●コード番号:243-3753
アズワン品番67-5653-77
1台
¥114,800
税込¥126,280
32日以内出荷
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。