ベアリング用ナット・ワッシャ :「円周 測定器」の検索結果

ベアリング用ナット・ワッシャは、工作機械主軸用ベアリングやボールネジサポートベアリング、高速回転軸や高精度が求められるベアリングを固定するための工具です。また、取り外しスリーブやアダプタ、軸用に使われるものもあります。歯付座金やシャフトのキー溝加工がいらないタイプもあり、代替品として使用することも多いアイテム。材質は様々で、機械構造用炭素鋼やステンレスなどがあります。ナット自体にスリットを入れることでロックする力を大きくするなど、用途や目的に応じて工夫が凝らされているのが特徴です。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など 材質S45C ねじISO4H等級 硬度HRC22-28 直角度(mm)0.002~0.007 表面処理黒色酸化皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります