絞り込み
使用荷重(t)
- 0.15(1)
揚程(mm)
- 52(1)
揚力(kN)
- 4.903325(1)
質量(kg)
- 10未満(2)
ブランド
- SK11
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- エスコ(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- アークランドサカモト(1)
- エロン(1)
- 日ノ出(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 大洋製器工業(1)
- ナベヤ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ウィンバッグ(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.15(1)

エアバッグジャッキ
SK11¥889~税込¥978~1個当日出荷隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
レバーリフティングツール昇龍
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200質量(kg)1.542使用荷重(kg)150(最大)