絞り込み
テープ幅(mm)
  • 16
  • 5(44)
  • 10(153)
  • 12(58)
  • 15(221)
  • 18(21)
  • 19(63)
  • 20(231)
  • 25(142)
  • 30(143)
  • 35(20)
  • 40(71)
  • 50(180)
  • 60(19)
  • 75(37)
  • 100(59)
  • 200(23)
  • 300(31)
  • 400(25)
  • 500(25)
  • 1000(29)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
特長
  • 屋外使用可(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(3)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
テープ長さ(m)
  • 20(3)
  • 50(8)
  • 70(2)
  • 100(1)
用途
  • 多用途多用途(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(10)
オレフィン系・ポリエステル・布系
色
  • ブラックブラック(1)
  • ホワイトホワイト(11)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • 3M(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • リンレイテープ(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(10)
3M・3M(スリーエム)・リンレイテープ・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(153)
12(58)
15(221)
19(63)
20(231)
25(142)
30(143)
40(71)
50(180)
100(59)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(72巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(72巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(9件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(72巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
  • 両面テープ No.510 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ No.510

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(72巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
    用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
  • コマンドタブ お買い得パック(M) 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック(M)

    3M(スリーエム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(60個)
    当日出荷
    仕様M寸法(mm)幅16×奥行70使用温度範囲-10~40℃テープ長さ(m)70適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L

    日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(64巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
  • 低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(72巻)
    当日出荷から31日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
    用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
  • <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ 3M(スリーエム)

    <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ

    3M(スリーエム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック
    当日出荷
    テープ幅(mm)16テープ長さ(m)70適合用途透明、再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(62巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(64巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイトテープ厚さ(mm)0.1
  • スコッチ 掲示用シール 壁紙用 3M

    スコッチ 掲示用シール 壁紙用

    3M
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10パック×18枚)
    3日以内出荷
    壁紙にしっかり貼れて、壁紙に傷やべたつきを残さずはがせる、掲示用シール(片面粘着タイプ)です。貼ると目立たない半透明白色タイプです。壁や掲示物を傷めることなく掲示ができます。多くの塩ビ製壁紙に対応しています。
    材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:アクリル系色白
  • 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.501K”

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(72巻)
    24日以内出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)5.3テープタイプ手で切断可能
  • ゴム固定用両面テープ VR-5321 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5321

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(72巻)
    25日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラックテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
  • 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC粗面接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(63巻)
    24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイトテープ厚さ(mm)0.14粘着力(N/10mm)6

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用