絞り込み
テープ幅(mm)
  • 16
  • 5(47)
  • 10(148)
  • 12(56)
  • 15(210)
  • 18(21)
  • 19(56)
  • 20(214)
  • 25(136)
  • 30(140)
  • 35(24)
  • 40(71)
  • 45(19)
  • 50(174)
  • 60(26)
  • 75(33)
  • 100(54)
  • 200(24)
  • 300(27)
  • 400(19)
  • 1000(18)
特長
  • 屋外使用可(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(2)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
用途
  • 用途多用途(1)
テープ長さ(m)
  • 0.07(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(8)
  • 100(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(9)
クリア・ブラック・ホワイト
基材
  • ポリエステル(2)
  • 布系(9)
ポリエステル・布系
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(10)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(148)
12(56)
15(210)
19(56)
20(214)
25(136)
30(140)
40(71)
50(174)
100(54)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1箱(72巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • コマンドタブ お買い得パック(M) 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック(M)

    3M(スリーエム)
    1,198税込1,318
    1パック(60個)
    当日出荷
    仕様M寸法(mm)幅16×奥行70使用温度範囲-10~40℃適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.510

    日東電工(旧:Permacel)
    75,980税込83,578
    1箱(72巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(62巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • ゴム固定用両面テープ VR-5321 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5321

    日東電工(旧:Permacel)
    119,800税込131,780
    1箱(72巻)
    25日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    44,980税込49,478
    1箱(64巻)
    10日以内出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)4.9N
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)
    92,980税込102,278
    1箱(72巻)
    10日以内出荷から25日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC粗面接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(63巻)
    24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • 両面接着テープ No.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ No.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    94,980税込104,478
    1箱(72巻)
    24日以内出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
  • 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.501K”

    日東電工(旧:Permacel)
    29,980税込32,978
    1箱(72巻)
    24日以内出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
  • 一般用両面テープ”No.500” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.500”

    日東電工(旧:Permacel)
    42,980税込47,278
    1箱(72巻)
    24日以内出荷から25日以内出荷
    反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

    日東電工(旧:Permacel)
    77,980税込85,778
    1箱(64巻)
    24日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用