絞り込み
テープ幅(mm)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 7(1)
  • 10(14)
  • 12(1)
  • 15(16)
  • 17(1)
  • 20(16)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(6)
  • 225(2)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(8)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(10)
  • 超強力(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.085(2)
  • 0.12(1)
  • 0.135(1)
  • 0.14(2)
  • 0.15(5)
  • 0.16(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.2(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(11)
  • 用途粗面用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 9.5(1)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 50(1)
基材
  • その他(6)
  • アクリル系(5)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(8)
その他・アクリル系・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・布系
色
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ホワイト
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(8)
  • 3M(スリーエム)(83)
  • 日東電工(旧:Permacel)(46)
  • ニトムズ(46)
  • ニチバン(41)
  • エスコ(24)
  • 寺岡製作所(20)
  • セキスイ(10)
  • コニシ(9)
  • tesa(テサ/テサテープ)(9)
  • マクセル(7)
  • コクヨ(6)
  • まつうら工業(6)
  • 日本緑十字社(5)
  • 古藤工業(Monf)(4)
  • 清和産業(4)
  • 共同技研化学(4)
  • MYST(4)
  • セメダイン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(5)
10(14)
15(16)
20(16)
25(2)
30(2)
40(1)
50(1)
100(6)
225(2)
  • 激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ マルチ

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
  • 激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 多用途高強度建材用

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
  • 激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ゴム・PP用

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1巻
    当日出荷
    薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
    粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 薄板用

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
  • 強力多用途両面テープ WAKI(和気産業)

    強力多用途両面テープ

    WAKI(和気産業)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
    用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
  • 激強力両面テープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 粗面用

    WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
  • シリコーンゴム接着用両面接着シート WAKI(和気産業)

    シリコーンゴム接着用両面接着シート

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1袋(2枚)
    欠品中
    この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
    横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • はがせる両面テープ 強接着 WAKI(和気産業)

    はがせる両面テープ 強接着

    WAKI(和気産業)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    当日出荷
    のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
    用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
  • スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)

    スポンジ用両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1巻
    当日出荷
    スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
    用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12色ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
  • 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)

    極うす激強力両面テープ 透明

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1巻
    当日出荷
    極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
    用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)

    のり残りがしにくい両面シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
    RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 凹凸面用

    WAKI(和気産業)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
    用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • 凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業)

    凹凸面用強力両面シート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
    材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 激細い両面テープ WAKI(和気産業)

    激細い両面テープ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1巻(5m)
    当日出荷
    激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
    用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙幅(mm)3厚さ(mm)0.15長さ(m)5耐熱温度(℃)80粘着力(N/25mm)32使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • はがせる両面テープ 透明強接着 WAKI(和気産業)

    はがせる両面テープ 透明強接着

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷
    のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
    用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力・透明
  • 激強力モール素材用 両面テープ WAKI(和気産業)

    激強力モール素材用 両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
    用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
  • 内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業)

    内装厚手 強力両面テープ

    WAKI(和気産業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に。べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ。初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
    用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに。木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
  • ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)

    ゴム固定用両面接着テープ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
    厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
  • シリコーン素材用両面シート WAKI(和気産業)

    シリコーン素材用両面シート

    WAKI(和気産業)
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷
    いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
    用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白)厚さ(mm)0.085横幅(mm)100縦幅(mm)150使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)

    キレイカット両面テープ

    WAKI(和気産業)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
    用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙紙特性屋外使用可、両面
  • 両面テープ WAKI(和気産業)

    両面テープ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1巻
    当日出荷
    プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
    厚さ(mm)0.14RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ WAKI(和気産業)

    VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ

    WAKI(和気産業)
    ¥789~税込¥868~
    1巻
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
    厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)

    ゴム用 強力両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
    材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
  • 激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 接合用

    WAKI(和気産業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • 厚手両面接着テープ WAKI(和気産業)

    厚手両面接着テープ

    WAKI(和気産業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    カーペットの固定、表示板、銘の固定に 建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに 基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm) この商品は日東電工(株)のNo.523です。
    材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着)寸法(幅W×長さL)(mm)20×15RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ゴム固定用両面接着シート WAKI(和気産業)

    ゴム固定用両面接着シート

    WAKI(和気産業)
    ¥519税込¥571
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
    寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
  • VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業)

    VOC抑制タイプ両面接着シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
    幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ WAKI(和気産業)

    VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用