円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
75(7)
90(4)
120(10)
130(8)
こんなお得な商品も!
円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!
円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-40~120℃
接触角(°)10°を超え17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】40
番号【NSK】HR32310J
許容回転数(min-1[r.p.m])3600
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】33
幅T(mm)42.25
呼び番号HR32310J
基本定格荷重Cor(N)220000
基本定格荷重Cr(N)176000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)230
幅B(mm)40
番号【NSK】NJ226W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)130
寸法r1(mm)最小3
呼び番号226
寸法FW(mm)153.5
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)215
幅B(mm)40
番号【NSK】N224W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)120
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号224
寸法Ew(mm)191.5
基本定格荷重Cor(N)320000
基本定格荷重Cr(N)260000
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)215
幅B(mm)40
番号【NSK】NF224M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)120
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号224
寸法Ew(mm)191.5
基本定格荷重Cor(N)320000
基本定格荷重Cr(N)260000
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)215
幅B(mm)40
番号【NSK】NJ224W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)120
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号224
寸法FW(mm)143.5
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)215
幅B(mm)40
番号【NSK】NJ224EM
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)120
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号224
基本定格荷重Cor(N)420000
基本定格荷重Cr(N)335000
寸法FW(mm)143.5
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)215
幅B(mm)40
番号【NSK】NF224W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)120
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号224
寸法Ew(mm)191.5
基本定格荷重Cor(N)320000
基本定格荷重Cr(N)260000
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)215
幅B(mm)40
番号【NSK】NJ224EMC3
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)120
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号224
基本定格荷重Cor(N)420000
基本定格荷重Cr(N)335000
寸法FW(mm)143.5
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)230
幅B(mm)40
番号【NSK】NJ226EM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)130
寸法r1(mm)最小3
呼び番号226
基本定格荷重Cor(N)455000
基本定格荷重Cr(N)365000
寸法FW(mm)153.5
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)230
幅B(mm)40
番号【NSK名番】N226W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)130
呼び番号226
寸法Ew(mm)204
基本定格荷重Cor(N)340000
基本定格荷重Cr(N)270000
寸法r1(最小)(mm)3
1個
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)230
幅B(mm)40
番号【NSK】NJ226EMC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)130
寸法r1(mm)最小3
呼び番号226
基本定格荷重Cor(N)455000
基本定格荷重Cr(N)365000
寸法FW(mm)153.5
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)230
幅B(mm)40
番号【NSK名番】N226M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)130
呼び番号226
寸法Ew(mm)204
基本定格荷重Cor(N)340000
基本定格荷重Cr(N)270000
寸法r1(最小)(mm)3
1個
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)215
幅B(mm)40
番号【NSK】N224M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)120
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号224
寸法Ew(mm)191.5
基本定格荷重Cor(N)320000
基本定格荷重Cr(N)260000
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160
幅B(mm)【内輪】40
番号【NSK】HR32218JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)90
幅C(mm)【外輪】34
幅T(mm)42.5
呼び番号HR32218J
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)350000
基本定格荷重Cr(N)256000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160
幅B(mm)【内輪】40
番号【NSK】HR32218J
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)90
幅C(mm)【外輪】34
幅T(mm)42.5
呼び番号HR32218J
基本定格荷重Cor(N)350000
基本定格荷重Cr(N)256000
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160
幅B(mm)【内輪】37
番号【NSK】HR30315DJ
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】26
幅T(mm)40
呼び番号HR30315DJ
基本定格荷重Cor(N)251000
基本定格荷重Cr(N)211000
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160
幅B(mm)【内輪】37
番号【NSK】HR30315J
許容回転数(min-1[r.p.m])2400
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】31
幅T(mm)40
呼び番号HR30315J
基本定格荷重Cor(N)300000
基本定格荷重Cr(N)253000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)230
幅B(mm)【内輪】40
番号【NSK】HR30226J
許容回転数(min-1[r.p.m])1500
内径d(Φmm)130
幅C(mm)【外輪】34
幅T(mm)43.75
呼び番号HR30226J
基本定格荷重Cor(N)505000
基本定格荷重Cr(N)375000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)215
幅B(mm)【内輪】40
番号【NSK】HR30224JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])1600
内径d(Φmm)120
幅C(mm)【外輪】34
幅T(mm)43.5
呼び番号HR30224J
基本定格荷重Cor(N)450000
基本定格荷重Cr(N)335000
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)215
幅B(mm)【内輪】40
番号【NSK】HR30224J
許容回転数(min-1[r.p.m])1600
内径d(Φmm)120
幅C(mm)【外輪】34
幅T(mm)43.5
呼び番号HR30224J
基本定格荷重Cor(N)450000
基本定格荷重Cr(N)335000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)230
幅B(mm)【内輪】40
番号【NSK】HR30226JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])1500
内径d(Φmm)130
幅C(mm)【外輪】34
幅T(mm)43.75
呼び番号HR30226J
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)505000
基本定格荷重Cr(N)375000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。