絞り込み
内径(Φmm)
  • 130(5)
  • 140(8)
  • 150(10)
  • 160(10)
  • 170(5)
  • 180(11)
  • 190(8)
  • 200(9)
  • 220(7)
  • 240(5)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 400(2)
外径(Φmm)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 250(3)
  • 260(3)
  • 280(6)
  • 290(4)
  • 300(8)
  • 310(4)
  • 320(15)
  • 340(11)
  • 360(8)
  • 380(4)
  • 400(5)
  • 420(1)
  • 440(1)
  • 540(2)
幅(mm)
  • 45(5)
  • 48(4)
  • 51(5)
  • 52(2)
  • 55(2)
  • 58(3)
  • 62(3)
  • 64(4)
  • 65(8)
  • 68(3)
  • 72(3)
  • 75(4)
  • 76(3)
  • 86(3)
  • 87(3)
  • 91(3)
  • 98.75(3)
  • 107.75(3)
  • 114(3)
  • 121(3)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(28)
シールド形状
シールド形状
開放形(5)
軌道輪列数
  • 単列(28)
単列
外輪タイプ
  • フラット(5)
フラット
JIS等級
  • 等級0(5)
  • 等級5(7)
等級0・等級5
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • NACHI(不二越)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
130(5)
140(8)
150(10)
160(10)
170(5)
180(11)
190(8)
200(9)
220(7)
240(5)
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32200番台

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32300番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32900形 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32900形

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ330MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ330MC3

    NSK(日本精工)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK】NJ330MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小4呼び番号330寸法FW(mm)193
  • 単列円筒ころ軸受 NJ332MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ332MCM

    NSK(日本精工)
    ¥409,800税込¥450,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NJ332MCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
  • 単列円筒ころ軸受 NJ330MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ330MCM

    NSK(日本精工)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK】NJ330MCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小4呼び番号330寸法FW(mm)193
  • 単列円筒ころ軸受 NJ336M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ336M

    NSK(日本精工)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】NJ336M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号336寸法FW(mm)231
  • 単列円筒ころ軸受 NJ328MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ328MC3

    NSK(日本精工)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NJ328MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
  • 単列円筒ころ軸受 NJ336MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ336MC3

    NSK(日本精工)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】NJ336MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号336寸法FW(mm)231
  • 単列円筒ころ軸受 NJ328MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ328MCM

    NSK(日本精工)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NJ328MCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
  • 単列円筒ころ軸受 NJ334MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ334MC3

    NSK(日本精工)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)360幅B(mm)72番号【NSK】NJ334MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170寸法r1(mm)最小4呼び番号334寸法FW(mm)218
  • 単列円筒ころ軸受 NJ332MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ332MC3

    NSK(日本精工)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NJ332MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
  • 単列円筒ころ軸受 N330M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N330M

    NSK(日本精工)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK名番】N330M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150呼び番号330寸法Ew(mm)277基本定格荷重Cor(N)805000基本定格荷重Cr(N)665000寸法r1(最小)(mm)4
  • 単列円筒ころ軸受 NF330M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF330M

    NSK(日本精工)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK】NF330M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小4呼び番号330寸法Ew(mm)277基本定格荷重Cor(N)805000基本定格荷重Cr(N)665000
  • 単列円筒ころ軸受 NJ234M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ234M

    NSK(日本精工)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】NJ234M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小3呼び番号234寸法FW(mm)207
  • 単列円筒ころ軸受 NJ236M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ236M

    NSK(日本精工)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)320幅B(mm)52番号【NSK】NJ236M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号236寸法FW(mm)217
  • 単列円筒ころ軸受 N330MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N330MC3

    NSK(日本精工)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK名番】N330MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150呼び番号330寸法Ew(mm)277基本定格荷重Cor(N)805000基本定格荷重Cr(N)665000寸法r1(最小)(mm)4
  • 単列円筒ころ軸受 N338M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N338M

    NSK(日本精工)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)400幅B(mm)78番号【NSK名番】N338M寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)190呼び番号338寸法Ew(mm)345基本定格荷重Cor(N)1260000基本定格荷重Cr(N)975000寸法r1(最小)(mm)5
  • 単列円筒ころ軸受 NF232M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF232M

    NSK(日本精工)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】NF232M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小3呼び番号232寸法Ew(mm)255基本定格荷重Cor(N)570000基本定格荷重Cr(N)430000
  • 単列円筒ころ軸受 N240M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N240M

    NSK(日本精工)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)360幅B(mm)58番号【NSK名番】N240M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)200呼び番号240寸法Ew(mm)316基本定格荷重Cor(N)865000基本定格荷重Cr(N)620000寸法r1(最小)(mm)4
  • 単列円筒ころ軸受 N332M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N332M

    NSK(日本精工)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK名番】N332M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160呼び番号332寸法Ew(mm)292基本定格荷重Cor(N)875000基本定格荷重Cr(N)700000寸法r1(最小)(mm)4
  • 単列円筒ころ軸受 N336M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N336M

    NSK(日本精工)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK名番】N336M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180呼び番号336寸法Ew(mm)328基本定格荷重Cor(N)1150000基本定格荷重Cr(N)905000寸法r1(最小)(mm)4
  • 単列円筒ころ軸受 N232M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N232M

    NSK(日本精工)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】N232M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小3呼び番号232寸法Ew(mm)255基本定格荷重Cor(N)570000基本定格荷重Cr(N)430000
  • 単列円筒ころ軸受 NJ238M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ238M

    NSK(日本精工)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)55番号【NSK】NJ238M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小4呼び番号238寸法FW(mm)230
  • 単列円筒ころ軸受 N244M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N244M

    NSK(日本精工)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)400幅B(mm)65番号【NSK名番】N244M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220呼び番号244寸法Ew(mm)350基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)760000寸法r1(最小)(mm)4
  • 単列円筒ころ軸受 NJ240M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ240M

    NSK(日本精工)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)360幅B(mm)58番号【NSK】NJ240M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)200寸法r1(mm)最小4呼び番号240寸法FW(mm)243
  • 単列円筒ころ軸受 NJ244M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ244M

    NSK(日本精工)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)400幅B(mm)65番号【NSK】NJ244M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220寸法r1(mm)最小4呼び番号244基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)760000寸法FW(mm)270
  • 単列円筒ころ軸受 NF328M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF328M

    NSK(日本精工)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NF328M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法Ew(mm)260基本定格荷重Cor(N)640000基本定格荷重Cr(N)550000
  • 単列円筒ころ軸受 N236M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N236M

    NSK(日本精工)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)320幅B(mm)52番号【NSK名番】N236M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180呼び番号236寸法Ew(mm)282基本定格荷重Cor(N)675000基本定格荷重Cr(N)495000寸法r1(最小)(mm)4
  • 単列円すいころ軸受 32028XP5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32028XP5

    NSK(日本精工)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    10日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    備考JIS5級外径D(Φmm)210幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】HR32028XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)140幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)45呼び番号HR32028XJ基本定格荷重Cor(N)555000基本定格荷重Cr(N)325000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32330 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32330

    NSK(日本精工)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)320幅B(mm)【内輪】108番号【NSK】32330許容回転数(min-1[r.p.m])1100内径d(Φmm)150幅C(mm)【外輪】90幅T(mm)114呼び番号32330基本定格荷重Cor(N)1700000基本定格荷重Cr(N)1120000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32048X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32048X

    NSK(日本精工)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    10日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)360幅B(mm)【内輪】76番号【NSK】HR32048XJ許容回転数(min-1[r.p.m])850内径d(Φmm)240幅C(mm)【外輪】57幅T(mm)76呼び番号HR32048XJ基本定格荷重Cor(N)1730000基本定格荷重Cr(N)920000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32936 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32936

    NSK(日本精工)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)250幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】HR32936J許容回転数(min-1[r.p.m])1300内径d(Φmm)180幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)45呼び番号HR32936J基本定格荷重Cor(N)685000基本定格荷重Cr(N)350000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32036XP5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32036XP5

    NSK(日本精工)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    10日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)280幅B(mm)【内輪】64番号【NSK】HR32036XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])1200内径d(Φmm)180幅C(mm)【外輪】48幅T(mm)64呼び番号HR32036XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)1130000基本定格荷重Cr(N)640000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32032XP5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32032XP5

    NSK(日本精工)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)240幅B(mm)【内輪】51番号【NSK】HR32032XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])1300内径d(Φmm)160幅C(mm)【外輪】38幅T(mm)51呼び番号HR32032XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)750000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32332 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32332

    NSK(日本精工)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)340幅B(mm)【内輪】114番号【NSK】32332許容回転数(min-1[r.p.m])1000内径d(Φmm)160幅C(mm)【外輪】95幅T(mm)121呼び番号32332基本定格荷重Cor(N)1770000基本定格荷重Cr(N)1210000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32980 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32980

    NSK(日本精工)
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)540幅B(mm)【内輪】82番号【NSK】32980許容回転数(min-1[r.p.m])530内径d(Φmm)400幅C(mm)【外輪】71幅T(mm)87呼び番号32980基本定格荷重Cor(N)2700000基本定格荷重Cr(N)1250000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32026XP5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32026XP5

    NSK(日本精工)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)200幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】HR32026XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)130幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)45呼び番号HR32026XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)535000基本定格荷重Cr(N)320000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

円すいころ軸受