絞り込み
幅(mm)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(2)
ブランド
- サンコー(三甲)(4)
奥行(mm)
- ~500(4)
高さ(mm)
- 1796(2)
- 1820(2)
棚段数
- 4(2)
- 5(2)
耐荷重(kg/段)
- 70
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 85(1)
- 100(6)
- 180(1)
- 227(1)
- 272(9)
- 340(2)
- 363(2)
色
グレー(1)
ブルー(2)
ベージュ(1)
グレー・ブルー・ベージュ
サービス分類
- 名入れ(2)
名入れ
プラスチック棚とは、プラスチック製の組み立て式棚のことです。使用用途としては、工具や部品、資材などの整理用として以外にも、陳列棚のような商用、物置棚、盆栽棚など日常的な用途にも広く使われています。工具を使わないはめ込み式で組みあがりますので、組み立て、分解も手軽です。ボルトで固定すれば、複数の棚を連結して使うことも可能。一段ずつ足していく、棚の枚数を自在に変更できるというシステムも利便性の高いポイントです。プラスチック製のため、金属性の道具を積んでおいても、そこから錆がくるということはありませんが、集中荷重になると耐荷重能力が半減するため、荷重を分散させて使うことが必要になります。

プラスチック棚ーN5 青
サンコー(三甲)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷組み立ても工具を使わずに簡単です。種別組立式材質低発泡PP質量(kg)19.1使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)900外寸(mm)900×450×1820組立時間2人30分
プラスチック棚ーL4 青
サンコー(三甲)¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷組み立ても工具を使わずに簡単です。トラスコ品番459-3642種別組立式材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)1200組立時間2人30分アズワン品番3-4012-03
プラスチック棚ーN5 クリーム
サンコー(三甲)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷組み立ても工具を使わずに簡単です。種別組立式材質低発泡PP質量(kg)19.1使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)900外寸(mm)900×450×1820組立時間2人30分
プラスチック棚ーL4 灰
サンコー(三甲)¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷組み立ても工具を使わずに簡単です。トラスコ品番459-3651種別組立式材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)1200組立時間2人30分アズワン品番3-4012-04