絞り込み
ステープル幅(mm)
ステープル長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ハンドタッカー

157件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • フロアー用ステープル 11mm幅 若井産業

    フロアー用ステープル 11mm幅

    若井産業
    3,398税込3,738
    1箱(3000本)
    5日以内出荷
    用途木下地へのフロア材止め用仕様全面コート材質幅(mm)11線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.35
  • ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML 若井産業

    ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML

    若井産業
    1,798税込1,978
    1箱(2000本×10箱)
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.6
  • パワフルハンドタッカー SK11

    パワフルハンドタッカー

    SK11
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
    用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)材質(ハンドル)
  • J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    J線4mmステープル (SPパック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1パック(800本)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
    用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • クッション付ステープル マキタ

    クッション付ステープル

    マキタ
    2,398税込2,638
    1箱(1000本)
    当日出荷
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
    用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。材質鉄、樹脂質量(g)500ステープル装填数150本
  • 4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAフロアステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,598税込2,858
    1箱
    当日出荷
    4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
    用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
  • ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンマタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
    用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
  • フロアー用ステープル 9mm幅 若井産業

    フロアー用ステープル 9mm幅

    若井産業
    2,598税込2,858
    1箱(900本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木下地へのフロア材止め用仕様先端コート材質幅(mm)9線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
  • ミニタッカー&ホチキス E-Value

    ミニタッカー&ホチキス

    E-Value(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
    用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
  • 10Jステープル タッカー用 HiKOKI(ハイコーキ)

    10Jステープル タッカー用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    949税込1,044
    1箱(5000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
  • ハンディタッカー TAKAGI(高儀)

    ハンディタッカー

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途紙・ビニール・布の固定、網張り、パネル・キャンパス制作等に付属品ステープル100本付き(高さ8mm/幅12mm)サイズ(mm)使用可能ステープル:肩幅12/足長6~8
  • WAKAIハンマータッカー J10 若井産業

    WAKAIハンマータッカー J10

    若井産業
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    1010ステープルが使えるハンマータッカー
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • WAKAIガンタッカー G07 若井産業

    WAKAIガンタッカー G07

    若井産業
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    頑強アルミボディー曲面グリップが手になじむガンタッカー。収納に便利なハンドルロック機構付き
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用。額縁・木工・ポスター貼り付けに
  • ガンタッカー ホチキス2way iHelp

    ガンタッカー ホチキス2way

    iHelp
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
    用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属寸法(mm)150×100×23レッド質量(g)228タイプ2WAY適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
  • マルチタッカ用ステープル SOUTHERN CROSS

    マルチタッカ用ステープル

    SOUTHERN CROSS
    429税込472
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    WT-227Y用ステープルです。
    用途WT-227Y用ステープルとして。適合機種WT-227Y
  • ハンマータッカ TRUSCO

    ハンマータッカ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番115-3337全長(mm)284高さ(mm)50質量(g)496針装てん数(本)165肩幅(mm)27
  • 電動タッカー用T型ネイル EARTH MAN

    電動タッカー用T型ネイル

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質1連接着本数50本
  • ステープル タチカワ

    ステープル

    タチカワ
    14,790税込16,269
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 4Jステープル 白(ステンレス) マキタ

    4Jステープル 白(ステンレス)

    マキタ
    5,798税込6,378
    1箱(5000本)
    3日以内出荷
    材質ステンレス
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,698税込2,968
    1箱(5000本)
    当日出荷
    タッカ用ステープルです
    材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)20.8
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,298税込2,528
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114 BOSCH(ボッシュ)

    バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1箱(1000本)
    当日出荷
    幅(mm)11.4深さ(mm)12
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,898税込2,088
    1ケース(10箱)
    翌々日出荷
  • プロライトメタルタッカー 替針200本付 SUN UP

    プロライトメタルタッカー 替針200本付

    SUN UP
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なメタルボディ。従来品(STP-1214)よりも軽量設計で扱いやすく、軽い力でもしっかり固定できます。長時間の作業でも負担が少なく、プロの現場にもおすすめです。替針200本付きです。(足長10ミリステーブル)。次のステープルもご使用頂けます。【SUN UP タッカー替針SS-1210】(品番23225)【SUN UP タッカーストロングホッチキス針SS-1108】(品番23155)【MAX 1208F】【MAX T3-6M】【MAX T3-10MB】など
    用途断熱材/養生シート/防湿シートの固定や椅子の張り替え、家具補修、POP/パネルの設置など幅広い用途に。質量(g)454適合サイズ【ステーブル】横幅外寸:11-13mm/高さ外寸:6-10mm/横幅内寸:10-12mm/線径幅:0.7mm×厚さ約0.5mm
  • タッカーの針を簡単に抜く道具 トップマン[工具・金物]

    タッカーの針を簡単に抜く道具

    トップマン[工具・金物]
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    強く深く打ち込まれたステープルが抜ける!
  • モール固定用タッカー モールトメール 未来工業

    モール固定用タッカー モールトメール

    未来工業
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    翌々日出荷
    光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。ホチキスのようにステップルを連続で打つことができます。通常のタッカーとしてもご使用いただけます。レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。大きいサイズのモール使用時の注意※モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ:2号、3号も施工可能)ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。※大きいサイズのモールでも本体の幅よりも溝の幅が大きければ使用することが可能です。(サイズ:4号も施工可能)
    適合光モール(S号、0号、1号)、プラモール(0号、1号)等入数(個)1
  • パワータッカー用ステープル T型 1000本入 CUSTOM KOBO

    パワータッカー用ステープル T型 1000本入

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
  • パワータッカー用ステープル P型 1000本入 CUSTOM KOBO

    パワータッカー用ステープル P型 1000本入

    CUSTOM KOBO
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
  • Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷
    タッカ用ステープルです。
    トラスコ品番176-1951長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)22
  • WAKAIハンマータッカー E10 若井産業

    WAKAIハンマータッカー E10

    若井産業
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    PP10ステープルが使えるハンマータッカー
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • 4Jステープル タッカー用 HiKOKI(ハイコーキ)

    4Jステープル タッカー用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    799税込879
    1箱(5000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)4線径(mm)0.6×1.2
  • ガンタッカ&ハンマータッカ用ステープル 1500本入り タチカワ

    ガンタッカ&ハンマータッカ用ステープル 1500本入り

    タチカワ
    259税込285
    1箱(1500本)
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張り、天井材打ちなどトラスコ品番152-2327適合機種GT-B・GH-10N材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)21ステープル装填数150肩幅(mm)12
  • ステープル&ネイルセット SK11

    ステープル&ネイルセット

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    お得なステープル・ネイルセットです。電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。収納プラケース入りです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種主な電動タッカーSET-901(4977292491419)・PT-1(4977292170307)材質ステープル:鉄寸法(mm)(SH10-08)足幅10・足長8・素材幅1.2、(SH10-13)足幅10・足長13・素材幅1.2、(NT-14)足長14、(NI-15)足長15、(SH4-13)足幅4・足長13・素材幅1.2
  • J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    J線10mmステープル(箱)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    689税込758
    1箱(5000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS A 5556工業用ステープル認定商品
    用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • J線4mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    J線4mmステープル(箱)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    839税込923
    1箱(5000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    JIS A 5556工業用ステープル認定商品
    用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 12.7mm ステープル(200本/箱 黒) エスコ

    12.7mm ステープル(200本/箱 黒)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575AH-3適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
  • フローリング用ステープル マキタ

    フローリング用ステープル

    マキタ
    4,398税込4,838
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種AT1150HA、AT1150B、AT1150
  • タッカー用ステープル タチカワ

    タッカー用ステープル

    タチカワ
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなどトラスコ品番828-1020適合機種GH-11N・GT-B材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)0.08足長(mm)10肩幅(mm)12

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドタッカー