絞り込み
メッセージ内容
「メッセージ内容」から絞り込む

標識スタンド(ウエイト付)
ユニット(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。材質ウェイト:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(使用可能標識)1.2色アイボリー材質(本体)鉄(粉体塗装)文字内容無地タイプ屋外使用可取付方式スタンド式ベース寸法(mm)300×350×H 1243
サインキューブ専用ウェイト
ユニット(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷材質高密度ポリエチレン質量(kg)1.1(満水時約7.5)色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×64
ミニスタンド
ミツギロン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台ほか当日出荷から翌々日出荷コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。 様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。 プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。 表示スタンドと土台のセットです。 取り付け簡単で、すぐに設置できます。 土台に水または砂を入れると重石になります。用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードですセット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)色白高さ(mm)550質量(g)800取付方式スタンド奥行(mm)45間口(mm)390耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10表示内容無地
コーンサイントップⅡ
ユニット(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷コーン(別売)に取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。用途コーンに取り付ける大型表示ボードです。
サインエース
ユニット(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエースです。 ラミネート表示も使える、スキのない屋外サインです。 A3サイズの大きな表示が両面で行えます。 ラミネート加工された表示が差し込めます。 (表示ステッカー付の商品でも可能) 折りたためるので収納時は段積みが出来て、移動時には片手で持ち運びできます。 単管を通して、簡単にバリケードを作ることができます。質量(kg)約2.8色イエロー取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)390×80×755、(使用時)390×420×728表示寸法(mm)412×282![シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014375-220323-02.jpg)
シンエイアーバンスタンド 両面印刷
シンエイ[店舗什器・備品](1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。用途屋外での案内告知、注意喚起などに。材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ両面表示奥行(mm)385設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン











![シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014375-220323-02.jpg)