絞り込み
容量(L)
  • 15
  • 4(34)
  • 7(29)
  • 10(83)
  • 20(98)
  • 25(70)
  • 35(54)
  • 36(40)
  • 45(67)
  • 50(19)
  • 60(20)
  • 65(60)
  • 70(12)
  • 80(58)
  • 100(73)
  • 150(43)
  • 200(40)
  • 300(17)
  • 400(16)
  • 500(16)
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(42)
  • 三商(6)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ケニス(3)
  • コクゴ(2)
  • アズワン(1)
  • オオモリ(1)
  • ナリカ(1)
  • トラモンティーナ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
57,880税込63,668
1個
当日出荷から6日以内出荷
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス取手あり
テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,880税込26,268
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付汎用容器 三商蛇口付汎用容器三商
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
吊り下げ式下部折りたたみ取手付 三商吊り下げ式下部折りたたみ取手付三商
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
48,980税込53,878
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
ツル付タンク ケニスツル付タンクケニス
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。
材質本体/ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ソケット付タンク TGK(東京硝子器械)ソケット付タンクTGK(東京硝子器械)
29,007税込31,908
1台
6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
56,980税込62,678
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)加圧ろ過容器 PR-FPシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,098,000税込1,207,800
1個
42日以内出荷
ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。
材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業)フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済MONOVATE(旧:日東金属工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
28日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L ナリカ滅菌用圧力がま(ラボ用) 15Lナリカ
161,300税込177,430
1個
8日以内出荷
少量の滅菌に手軽で便利器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
付属品蒸しすのこ容量(L)15外寸(mm)403×310×318内寸(mm)Φ280×246圧力(kPa)98(2気圧)
取手付タンク(テーパー付) ケニス取手付タンク(テーパー付)ケニス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個表面処理内外面バフ研磨
プロフェッショナル ストックポット トラモンティーナプロフェッショナル ストックポットトラモンティーナ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
IH対応/本体底面3層
仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ
モリブデンタンク 三商モリブデンタンク三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
目盛付です。
種別手付
吊り下げ式下部折りたたみ取手付 三商吊り下げ式下部折りたたみ取手付三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
ステンレス丸型タンク 三商ステンレス丸型タンク三商
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
ステンレステーパータンク 三商ステンレステーパータンク三商
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
タンク(フタ付)NT  SUS304 コクゴタンク(フタ付)NT SUS304コクゴ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
特長※10L~65Lには、平蓋、おとし蓋もあります。
仕様手付
ステンタンクTP コクゴステンタンクTPコクゴ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式MONOVATE(旧:日東金属工業)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。取っ手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質本体/ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
角丸ホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)角丸ホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷から43日以内出荷
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質ステンレス(SUS304)ノズル【排出】1.5Sヘルール
偏心ホッパー型容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)偏心ホッパー型容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
材料等の投入・充填用の容器として、大型容器や機器に取り付けて使用可能です。ホッパーは45°の偏心になっているため、液や粉等の排出性に優れています。
仕様【排出口】1.5Sヘルール材質ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ボールバルブ付タンク TGK(東京硝子器械)ボールバルブ付タンクTGK(東京硝子器械)
46,827税込51,510
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります

タンク特集
おすすめ人気ランキング
寸胴鍋/タンク