絞り込み
容量(L)
  • 65
  • 4(34)
  • 7(29)
  • 10(83)
  • 15(60)
  • 20(98)
  • 25(70)
  • 35(54)
  • 36(40)
  • 45(67)
  • 50(19)
  • 60(20)
  • 70(12)
  • 80(58)
  • 100(73)
  • 150(43)
  • 200(40)
  • 300(17)
  • 400(16)
  • 500(16)
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(46)
  • オオモリ(4)
  • 三商(4)
  • アズワン(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • 東京スクリーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
35,700税込39,270
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付汎用容器 三商蛇口付汎用容器三商
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス容器 バルブ付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス容器 バルブ付MONOVATE(旧:日東金属工業)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
ステンレスバルブ付密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバルブ付密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)8.6サイズボールバルブ:3/4B容量(L)65サイズ(mm)Φ430×450アズワン品番68-9276-07
片テーパー型容器 三商片テーパー型容器三商
129,000税込141,900
1個
7日以内出荷
底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ボールバルブ付タンク ケニスボールバルブ付タンクケニス
82,980税込91,278
1個(1個)
31日以内出荷
液体の小分けが簡単にできるボールバルブ付タンクです。
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
取手付タンク(テーパー付) ケニス取手付タンク(テーパー付)ケニス
39,880税込43,868
1個
8日以内出荷
テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCCシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
569,800税込626,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCCシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
479,800税込527,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台付 DT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台付 DT-ST-ASCBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCCシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
569,800税込626,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス丸型タンク 三商ステンレス丸型タンク三商
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
ステンレステーパータンク 三商ステンレステーパータンク三商
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
ステンタンクTP コクゴステンタンクTPコクゴ
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
399,800税込439,780
1個
17日以内出荷
材質容器本体・脚、蓋、取っ手・キャッチクリップ/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/PTFE(食品衛生法適合品)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
209,800税込230,780
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
148,800税込163,680
1個
17日以内出荷
表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
17日以内出荷
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
17日以内出荷
溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です。 ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。 密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体、取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります

タンク特集
おすすめ人気ランキング
寸胴鍋/タンク