吊具 :「ベルト」の検索結果
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0956
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番418-5789
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)90
寸法H(mm)4
寸法t(mm)5
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)26
寸法W2(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1袋(1個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途船舶艤装用として。ベルト、ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
トラスコ品番206-4061
材質ステンレス(SUS316L)
寸法L(mm)60
寸法d(mm)30
使用荷重(kg)200
寸法R(mm)8
使用荷重(kN)1.96
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
寸法d(mm)9
寸法A(mm)7
寸法D1(mm)5
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
質量(g)49
種類スナップフック
寸法L(mm)80
寸法H(mm)7.5
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)28
使用荷重(kN)0.39
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。
材質ステンレス(SUS316L)
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法L(mm)51.5
寸法t(mm)4
寸法S(mm)6
寸法D(mm)4
仕上ニッケルメッキ
寸法W2(mm)15
H(mm)7
使用荷重(kN)0.3
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
材質スチール
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)20
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
トラスコ品番204-7217
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類リングキャッチ
寸法L(mm)51.5
寸法d(mm)3
寸法t(mm)2.8
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-63
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
材質(ベルト)面ファスナー
エスコ品番EA638AG-31
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)24
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)60
寸法H(mm)5
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)4
寸法T(mm)4
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)17
適合バンド幅(mm)20
口開きS(mm)6
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番162-9829
材質(本体)ステンレス
質量(g)37
種類スナップフック
寸法L(mm)65
寸法H(mm)7.7
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)22
使用荷重(kN)0.29
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
トラスコ品番849-0823
材質ステンレス
長さ(mm)78
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイストラップ ステンレス
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
溶接付です。
用途荷役ベルト等の金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
寸法D(mm)7
包装JAN付袋入り
材質スチール
質量(g)150
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)20
寸法w(mm)55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
材質ステンレス(SUS316L)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ座ぐりタイプ
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
材質ステンレス(SUS316L)
1
2
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。