絞り込み
能力(t)
  • 1
  • 0.1(1)
  • 0.15(9)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 1.5(3)
  • 2(19)
  • 2.5(6)
  • 3(25)
  • 4(3)
  • 5(26)
  • 6(3)
  • 7.5(5)
  • 8(2)
  • 10(13)
  • 12(6)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • ダイキ(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • マサダ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
0.15(9)
1
2(19)
2.5(6)
3(25)
5(26)
6(3)
7.5(5)
10(13)
12(6)
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキスピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)ダイキ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型 TRUSCOオレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型TRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
コンパクトローラー マサダ製作所コンパクトローラーマサダ製作所
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。 小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン適合ハンドルM-1000
スピードローラー低床型クリーンルーム仕様 ダイキスピードローラー低床型クリーンルーム仕様ダイキ
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上
スピードローラー・ウレタン車輪 ダイキスピードローラー・ウレタン車輪ダイキ
119,800税込131,780
1セット(2個)
翌々日出荷
付属品固定ボルト適合ハンドルD-1000
ローラーバー エスコローラーバーエスコ
99,800税込109,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA985A全長(mm)1600質量(kg)7.6耐荷重(kg)2000爪幅(mm)54爪長さ(mm)85ローラー径(Φmm)50常用荷重(kg)1000

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

搬送用コロ