カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(36)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(559)
- 神保電器(285)
- LAMP(スガツネ工業)(85)
- エスコ(67)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(40)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- エレコム(6)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- パナソニック電工(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- RS PRO(4)
- 未来工業(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 2連用/6コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプラウンド種類コンセントプレート2連用/6個用
Sプレート用防気パッキン(3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 4コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属スイッチプレート2連用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ セレクトスイッチ+コンセント 2連用
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から5日以内出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします材質ABS樹脂寸法(mm)120×116耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状2連用
SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか5日以内出荷SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2コ用(1コ+1コ用)
クラシックS新金属コンセントプレート(ホワイト)
パナソニック電工¥1,698税込¥1,8681台当日出荷から4日以内出荷用途住宅、事務所などの屋内で使用してください。使用方法プレートねじ締付トルク0.1N・m~0.3N・m材質プレート:耐食アルミ板色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40連数1連
ML防滴プレート ダブルコンセント用
明工社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています仕様キー無しRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状ダブルコンセント用
MLキー付防滴プレート
明工社¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています仕様キー付RoHS指令(10物質対応)対応