カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(36)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(560)
- 神保電器(284)
- LAMP(スガツネ工業)(85)
- エスコ(66)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(40)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- エレコム(6)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- パナソニック電工(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- RS PRO(4)
- 未来工業(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

連用新金属プレート埋込ダブルコンセント用
明工社(1件のレビュー)¥459税込¥5051個5日以内出荷腐食や変色に強い新金属を使用しています用途連用型ダブルコンセントに使用します。コンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ用プレート エレガントプレート 6口(3+3)
ELPA¥729税込¥8021個当日出荷スイッチ用プレート色ホワイト質量(g)40種類6コ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×10
マルチフロアコンS プレート
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能材質樹脂製
コンセント用プレート 引掛形60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス系70.4Φmm用タイプ2ヶ用ボックス寸法P(mm)101
極浅型露出ボックス
神保電器¥449税込¥4941個翌日出荷形状2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白高さ(mm)26適合プレートニューメタルプレート(BP-※A)、ステンレスプレート(BP-※S)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
LAN用モジュラーコンセント
東芝ライテック¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。色ニューホワイト
RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー+プロテクター 配線ミス低減 防爪折 単線・より線 金メッキ
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。ロードバー・プロテクター付きで配線ミス・ツメの引っかかりを防ぎます。用途LANケーブルの自作に。Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクターがセットになっています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat6長尺LANケーブル/単線]LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RSです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク色ハーフクリア規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1.1ケーブル太さ(mm)6
ファッションプレート ウサギ 1口用
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷はめ込み式のスイッチプレート。上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
アドバンスシリーズ スイッチプレート2連用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類スイッチプレート2連用
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/2コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/2コ用
コスモシリーズワイド21 簡易耐火用コンセントプレート 3コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21色ホワイト種類簡易耐火用コンセントプレート 3コ用
アドバンスシリーズ 簡易耐火コンセントプレート 2連用/3コ用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類簡易耐火コンセントプレート2連用/3コ用
埋込充電用USBコンセント2ポート
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C














![[2個用] 防滴型プレート (メタル製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50466763-170331-02.jpg)
![[3連] カバープレート (角型・ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50466596-170331-02.jpg)