カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(36)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(559)
- 神保電器(284)
- LAMP(スガツネ工業)(85)
- エスコ(67)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(40)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- エレコム(6)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- パナソニック電工(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- RS PRO(4)
- 未来工業(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2ポート用フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から95日以内出荷メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。用途モジュラージャックの壁面取付。使用場所屋内
スイッチ・コンセントプレート クールメタル
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)質量(g)90種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
フルカラーモダンプレート
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)6日以内出荷パナソニックフルカラーシリーズに対応する6個分の器具を収納できるモダンプレートです。材質ABS色ミルキーホワイトタイプモダンプレートコンセント個数6
6形抜止接地コンセント
東芝ライテック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー 配線ミス低減 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。ロードバー付きで配線ミスを防ぎます。用途LANケーブルの自作に。Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat6長尺LANケーブル/単線]LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RSです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク色ハーフクリア規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1.1ケーブル太さ(mm)6
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個欠品中材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
コスモシリーズワイド21 スイッチプレート 2連用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイト種類スイッチプレート2連用
アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 2連用取付枠付
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 5コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用取付プレート
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです用途床用配線器具材質鋼板製ねじピッチ(mm)59