絞り込み
光色
  • その他(5)
  • 昼光色(240)
  • 昼白色(788)
  • 温白色(441)
  • 白色(551)
  • 電球色(759)
電圧(V)
  • 1.2(1)
  • 2.4(5)
  • 3.6(9)
  • 4.8(7)
  • 6(6)
  • 7.2(4)
  • 8.4(2)
  • 9.6(4)
  • 10.8(1)
  • 12(3)
  • 24(20)
  • 100(479)
  • 100~200(58)
  • 100~240(297)
  • 100~242(7,676)
  • 100~254(47)
  • 200(174)
  • 200~242(794)
  • 200~254(19)
  • 242(2)
消費電力(W)
  • 5未満(293)
  • 5~10未満(1,019)
  • 10~20未満(2,912)
  • 20~30未満(3,817)
  • 30~40未満(3,617)
  • 40~50未満(2,351)
  • 50~60未満(912)
  • 60~70未満(386)
  • 70~80未満(270)
  • 80~90未満(453)
  • 90~100未満(58)
  • 100~200未満(162)
  • 200~300未満(35)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • ~5未満(234)
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(23,644)
  • ENDO(遠藤照明)(6,677)
  • ODELIC(オーデリック)(3,104)
  • 東芝ライテック(1,871)
  • DAIKO(大光電機)(1,730)
  • コイズミ照明(1,395)
  • コイズミ(小泉成器)(1,021)
  • 岩崎電気(1,009)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(425)
  • 日立(383)
  • DNライティング(300)
  • オーム電機(298)
  • アイリスオーヤマ(292)
  • 山田照明(248)
  • HotaluX(ホタルクス)(220)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(215)
  • ハーフェレ(197)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(259)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(233)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,487)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
10,395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動点滅器ダイヤルクス 三菱電機自動点滅器ダイヤルクス三菱電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
欠品中
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 表示板 三菱電機LED誘導灯 表示板三菱電機
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から63日以内出荷
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 本体のみ 三菱電機LED誘導灯 本体のみ三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
定格電圧(V)AC100電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格周波数(Hz)50/60
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V三菱電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン 三菱電機誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷
誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
防水ソケットキャップ 三菱電機防水ソケットキャップ三菱電機
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット三菱電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形三菱電機
1,898税込2,088
1台
当日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
交換用電池 三菱電機交換用電池三菱電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷
定格電圧(V)3.6方式充電方式(トリクル充電)定格容量600mAh/700mA
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ソケットユニット 三菱電機ソケットユニット三菱電機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から8日以内出荷
対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ 三菱電機Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ三菱電機
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.840タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.140タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付三菱電機
13,980税込15,378
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.8機能人感センサ付製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
18,980税込20,878
1組
当日出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電
Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ 三菱電機Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ三菱電機
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.840タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)4.8
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用三菱電機
5,898税込6,488
1個
92日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機
13,980税込15,378
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ三菱電機
6,898税込7,588
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.3製品形状トラフタイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
6,398税込7,038
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体三菱電機
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から93日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から93日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板 白色仕上高さ(m)天井:6~2.5エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20三菱電機
76,980税込84,678
1台
当日出荷から93日以内出荷
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形三菱電機
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
タイプ埋込形本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
5,698税込6,268
1台
92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台演色指数(Ra)83
通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機通路 表示板 B級BL・BH兼用三菱電機
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適合KYH2951B/KYH4951B共用
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) 三菱電機LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)三菱電機
24,980税込27,478
1台
63日以内出荷
2026三菱照明総合カタログ_P475
本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
...
照明器具