絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(102)
  • 桜井(38)
  • セントレディス(28)
  • エスコ(26)
  • アズピュア(アズワン)(26)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • ダイゴー(21)
  • ケニス(19)
  • ノーリツイス(12)
  • アキレス(11)
  • カネタ商会(11)
  • TRUSCO(8)
  • Detectamet(7)
  • 富士通(6)
  • CCT(5)
  • 清和産業(5)
  • サニー(5)
  • 積水樹脂(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
異物混入防止ボールペン アズワン異物混入防止ボールペンアズワン(5件のレビュー)
1,370税込1,507
1袋(10本)
当日出荷
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨリサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)コクヨ(4件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
無塵紙 桜井無塵紙桜井(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1袋(250枚)
当日出荷
水性・油性ペンで書き込みが可能です。 リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72サイズA4タイプA4
養生テープ クリーンルーム用  プラスチック芯 モノタロウ養生テープ クリーンルーム用 プラスチック芯モノタロウ
699税込769
1巻ほか
当日出荷
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生などピンクテープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.131粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.68引張強度(N/10mm)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離
クリーンペーパー アズワンクリーンペーパーアズワン(1件のレビュー)
3,090税込3,399
1袋(250枚)
当日出荷
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2仕様クラス100対応材質セルロース・水性樹脂ポリマーサイズA4
EXクリーンペーパー 桜井EXクリーンペーパー桜井(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(250枚×5冊)ほか
当日出荷
紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。 クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。 リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚坪量(g/m2)72
クリーンノート ニュースタクリンRCポケット 桜井クリーンノート ニュースタクリンRCポケット桜井(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(20枚×10冊)
当日出荷
コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
消しカスがでないマーカー ペンクルRT サニー消しカスがでないマーカー ペンクルRTサニー
750税込825
1本
当日出荷
触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
材質本体:PPタイプインク中綿交換式
まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ コクヨまとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプコクヨ
2,798税込3,078
1セット(10本)
翌々日出荷
まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM軸径(Φmm)11長さ(mm)Φ132線幅(mm)約0.6インク油性線の太さ細字
クリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入 アズワンクリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入アズワン
919税込1,011
1袋(3本)
当日出荷
低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
外径×長さL(Φ×mm)Φ20×140
パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ コアレステープダイヤテックス(2件のレビュー)
529税込582
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
クリーンルーム用無塵紙 アズワンクリーンルーム用無塵紙アズワン
1,960税込2,156
1冊(250枚)
当日出荷から翌々日出荷
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)64/m2
ラボ MARKER(5本組) ケニスラボ MARKER(5本組)ケニス
1,998税込2,198
1組(5本)
当日出荷から翌日出荷
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132インク油性インク
アルミバインダー AS-Pシリーズ  チェーン・ペン付き ナカキンアルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付きナカキン
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から10日以内出荷
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)替芯61-0684-48
クリーンルーム用チェアー モノタロウクリーンルーム用チェアーモノタロウ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ωキャスター径(Φmm)50取扱説明書(1.2MB)
クリーンルームノートブック アズワンクリーンルームノートブックアズワン(3件のレビュー)
999税込1,099
1冊
当日出荷
1冊ずつクリーンパックされています。
横罫グレード(目安)クラス1000
スプリングレス型キャップレスボールペン 標準型 Retreevaスプリングレス型キャップレスボールペン 標準型Retreeva
519税込571
1本
当日出荷
金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))クリップ標準型ボディーカラー
P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯寺岡製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。白(透明)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155基材ポリエチレンクロス伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバインダー SC-Pシリーズ  チェーン・ペン付き ナカキンステンレスバインダー SC-Pシリーズ チェーン・ペン付きナカキン
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他質量(g)410替芯61-0684-48
メタルディテクトボールペン 10本入 Detectametメタルディテクトボールペン 10本入Detectamet
3,390税込3,729
1袋(10本)
当日出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体材質金属包含樹脂(PP)長さ(mm)130タイプ(クリップ)標準型インク色アズワン品番4-4528-05
A3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚) エスコA3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚)エスコ
6,220税込6,842
1包(250枚)
当日出荷
サイズA3アズワン品番64-7916-61入数250枚
ラベリングテープ 幅13mm TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅13mmTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
アズピュアクリーンノート(10冊入り) アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンノート(10冊入り)アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)
7,722税込8,494
1箱(10冊)
当日出荷
クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。
サイズA4トラスコ品番330-0064質量(kg)1.83枚数64横罫密度72g/[[平米]]表面抵抗値(Ω)1011アズワン品番1-7170-51
A4 クリーンルーム用ペーパー(500枚) エスコA4 クリーンルーム用ペーパー(500枚)エスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷
サイズA4エスコ品番EA759X-260
パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ コアレステープダイヤテックス
14,980税込16,478
1箱(30巻)
当日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.8
クリーンペン アズワンクリーンペンアズワン(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1箱(10本)
当日出荷
筆記時の発塵が少ない水性ボールペンです。
耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組) ケニス耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組)ケニス
1,298税込1,428
1組(3本)
当日出荷
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132インク色3色組(黒・赤・青)インク油性インクペン先径(Φmm)1
ペンクルN専用 交換ペン先 サニーペンクルN専用 交換ペン先サニー
160税込176
1袋(4本)
当日出荷
ペンクルN専用 交換ペン先です。
OKクリーンRN 64g 王子エフテックスOKクリーンRN 64g王子エフテックス
13,980税込15,378
1ケース(250枚×10冊)
当日出荷から7日以内出荷
低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。 印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。 中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。 リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。
寸法(mm)210×297坪量(g/m2)64サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア クリーンペーパーSP アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンペーパーSPアズピュア(アズワン)
16,632税込18,295
1箱(250枚×10袋)
当日出荷
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
サイズA4ブルー仕様クラス100対応トラスコ品番828-6620材質セルロース、水溶性樹脂ポリマー面密度(kg/m2)72アズワン品番2-2138-01
クリーンルーム用バインダー アズワンクリーンルーム用バインダーアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
厚さ(mm)3サイズ(適合)A4サイズ材質(本体)制電PVC(透明)
クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ アズワンクリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズアズワン
27,400税込30,140
1脚
当日出荷
座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
帯電防止マウスパッド アズワン帯電防止マウスパッドアズワン
1,287税込1,416
1枚
当日出荷
仕様表面抵抗率:10^5~10^9Ω/□材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)寸法(mm)220×180アズワン品番3-6858-01
クリーンルームテープ アズワンクリーンルームテープアズワン(1件のレビュー)
3,940税込4,334
1巻
当日出荷
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとしてテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
メタルディテクトボールペン 10本入 Detectametメタルディテクトボールペン 10本入Detectamet
5,120税込5,632
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型ノック式本体材質金属包含樹脂(PP)長さ(mm)132インク色
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC 桜井クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC桜井
21,880税込24,068
1ケース(250枚×10冊)ほか
当日出荷から10日以内出荷
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN) 王子エフテックスクリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)王子エフテックス
13,980税込15,378
1ケース(250枚×10冊)ほか
当日出荷から13日以内出荷
250枚単位でクリーンパックしています。
ブルー
クリーンルーム用チェアー アズワンクリーンルーム用チェアーアズワン
42,900税込47,190
1個
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
...
クリーンルーム用事務用品