絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工(197)
  • カナフジ電工(157)
  • 南電機(51)
  • エスコ(45)
  • コノエ(26)
  • アカギ(21)
  • 日栄インテック(20)
  • サワタ(20)
  • 水本機械製作所(18)
  • 未来工業(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 八州電工(6)
  • ニッサチェイン(4)
  • 国元商会(4)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • バクマ工業(2)
  • シロクマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般形鋼用管支持金具とは、鉄骨構造の建物の梁など、一般構造用型鋼材と呼ばれるH鋼材やI鋼材に組み付けて、配線のためのレールや11配管金具、照明器具などを吊す金具を取り付けるための部品。取り付け可能な厚さと、荷重がかかる方向とその大きさに考慮して、最適なものを選びます。取り付ける際に、締め付けボルトを締めすぎると、金具自体が口開き状態になってしまい、保持力が弱くなる場合がありますので、締めすぎないように注意してください。
612件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • ネジ込T足 アカギ

    ネジ込T足

    アカギ(9件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(21件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(5件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
    適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
  • パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷
    クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
    適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • 一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用管支持金具

    ネグロス電工
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16
  • ボルト吊り金具 因幡電工

    ボルト吊り金具

    因幡電工(17件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
    用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。表面処理ユニクロ(屋内専用)適合吊りボルトW3/8
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工

    パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    支持金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(6件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • エイムS型 アカギ

    エイムS型

    アカギ(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • 吊りボルト支持金具 日栄インテック

    吊りボルト支持金具

    日栄インテック(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
    用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8質量(g)200タイプ振り子無し表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
  • クイックホルダーKH カメダデンキ

    クイックホルダーKH

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)
    当日出荷
    アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具(QLデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(QLデッキ用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
    適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
  • ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工

    ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
    用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
  • 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(配管用・鋼管用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • エイム アカギ

    エイム

    アカギ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    傾斜対応タイプ
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
  • 木造吊足金具 アカギ

    木造吊足金具

    アカギ(8件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
    用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
  • SEハンガー アカギ

    SEハンガー

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    用途スーパーEデッキ専用幅(mm)(デッキ)23許容荷重(kg)100形式Eデッキ吊ボルト径W3/8
  • 吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
  • 吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
    材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
  • エイム本体 アカギ

    エイム本体

    アカギ(6件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具色シルバー適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
  • 白羽子板ボルト アカギ

    白羽子板ボルト

    アカギ(8件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    用途木材などに固定する吊ボルトサイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)

    ネグロス電工
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    適合吊りボルトW3/8
  • 振れ止め金具(ターンバックル胴) ネグロス電工

    振れ止め金具(ターンバックル胴)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 一般形鋼用ねじ穴付Uラック 南電機

    一般形鋼用ねじ穴付Uラック

    南電機(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
  • ステンねじ込T足 アカギ

    ステンねじ込T足

    アカギ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途吊ボルトを接続するための金具材質SUS304サイズW3/8
  • 川建QLデッキハンガー アカギ

    川建QLデッキハンガー

    アカギ
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。幅(mm)デッキ/185形式QLデッキ許容静荷重(N[kgf])1323[135]吊ボルト径W3/8
  • ダクター支持金具 ネグロス電工

    ダクター支持金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1セット(2個組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
    用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
  • 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
  • Cフック アカギ

    Cフック

    アカギ
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理有色クロメートめっき仕上げ許容静荷重70Kg適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで吊ボルト径W3/8
  • ステンエイムS型 アカギ

    ステンエイムS型

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304吊ボルト径W3/8
...
配線・配管支持金具特集
おすすめ人気ランキング
形鋼用配線・配管部材