絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- KITO(キトー)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TRUSCO(3)
- アカギ(21)
- エスコ(45)
- カナフジ電工(157)
- コノエ(26)
- サワタ(20)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニッサチェイン(4)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
- 八州電工(6)
- 南電機(51)
- 国元商会(4)
- 日栄インテック(20)
- 未来工業(12)
- 水本機械製作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(QLデッキ用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)
ネグロス電工(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から17日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥899~税込¥989~1個当日出荷から17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から17日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(2個)ほか当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9寸法D(mm)65表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
ダクター中間支持金具
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
PVラック 一般形鋼用
ネグロス電工(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(20個)当日出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。材質ステンレス鋼
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981セット(20個)当日出荷USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW3/8
ダクター中間支持金具開口横向
ネグロス電工¥449税込¥4941個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
パイラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から22日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。


































![吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45119855-211125-02.jpg)