絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
605件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(下面合せ) カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(下面合せ)

    カナフジ電工
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    専用カバーとカバーバンド付属
    品名共通部品
  • ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック

    カナフジ電工
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    システム架台のベースとして使用します。カナモールド
    寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×90×100
  • ケーブルラック用共通部材 アースボンド線 KD-500 カナフジ電工

    ケーブルラック用共通部材 アースボンド線 KD-500

    カナフジ電工
    419税込461
    1本ほか
    3日以内出荷
    ラック接続部のボンディングに使用します。
    幅(mm)500種類なし
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス

    カナフジ電工
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと53タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
    タイプ45種類※エコガル製
  • ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック

    カナフジ電工
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    システム架台のベースとして使用します。カナモールド用ゴムプレート
    寸法(幅W×長さL)(mm)120×120
  • ケーブルラック用支持材 ビームクランプ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ビームクランプ

    カナフジ電工
    739税込813
    1個ほか
    3日以内出荷
    ビームクランプのスタンダードタイプです。※在庫限り
  • ケーブルラック用支持材 脚座 カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 脚座

    カナフジ電工
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    ベースに本体を固定する金具です。()内寸法はERJ-17-45を示します。
    種類エコガル製
  • ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート

    カナフジ電工
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品付)
  • ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ

    カナフジ電工
    449税込494
    1個ほか
    3日以内出荷
    フレームの重ね合せ固定に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
    種類電気亜鉛メッキ仕上
  • パンチング・ラックパーツ 底辺接続 カナフジ電工

    パンチング・ラックパーツ 底辺接続

    カナフジ電工
    539税込593
    1個
    10日以内出荷
    接続部底辺の電線保護に使用します。
    備考1個
  • ケーブルラック用支持材 カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材

    カナフジ電工
    629税込692
    1個ほか
    3日以内出荷
    各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイフの金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
    サイズW3/8(適合吊りボルト)適合フランジ厚(mm)30~270
  • ケーブル支持金具 吊りボルト用 アメリカン電機

    ケーブル支持金具 吊りボルト用

    アメリカン電機
    458税込504
    1個
    5日以内出荷
    天井や天井近くに設置されたコンセントにプラグを挿した際、プラグから垂れ下がる電線をフック部に引っかけることで、コンセントやプラグにかかる荷重を低減させることができる器具です。フック部はケーブル保護用の軟質塩化ビニル被覆付きのため、摩擦や衝撃でケーブルに傷がつくことを防ぎます。吊りボルトに固定するグリップ部とケーブル支持のフック部が一体化しており、グリップ部の両端をしぼることで、吊りボルトに直接取り付けることができます。
    単重(g)61.2
  • ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
    用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
  • 形鋼金具(高強度タイプ) 未来工業

    形鋼金具(高強度タイプ)

    未来工業
    749税込824
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
    寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
  • 形鋼金具用サポート金具 未来工業

    形鋼金具用サポート金具

    未来工業
    4,598税込5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。
    適合形鋼金具(SGMD)材質溶融めっき仕様シルバー
  • 形鋼金具 未来工業

    形鋼金具

    未来工業
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
    シルバー寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240適合ボルト(吊り)W3/8
  • みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工

    みぞ形鋼用振れ止め金具

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理塗装
  • サポートシステム 吊り金具 HDZT ネグロス電工

    サポートシステム 吊り金具 HDZT

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    16日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げチャンネルタイプ適合:D41タイプ
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240
  • みぞ形鋼用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    みぞ形鋼用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    5,098税込5,608
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm 水本機械製作所

    吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。
    仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437アズワン品番67-7207-53
  • ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
  • ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
  • ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ

    水本機械製作所
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
  • コの字クランプ 捻径M-12 水本機械製作所

    コの字クランプ 捻径M-12

    水本機械製作所
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
    仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60
  • IVL イージーロック イシグロ

    IVL イージーロック

    イシグロ
    4,698税込5,168
    1袋
    3日以内出荷
    吊り機器用振れ止め部材 。適合ボルトサイズ:W3/8 。1部材でコーナー部も交差部も施工が可能なので、施工時や発注時に部材を迷うことがありません。 。工具不要!固定バーを差し込むだけの簡単施工。 。軽量(樹脂製)なので、現場での運搬も高所作業も楽に行えます。 。震度7相当、兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の1.2倍の耐震試験にて振れ抑制効果確認。
    材質PVCグレー種類吊り機器用振れ止め部材適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
  • ワンタッチナット付吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワンタッチナット付吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,998税込9,898
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
  • ビス止め吊金具 キャラメル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビス止め吊金具 キャラメル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。
    トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
  • ステンレスネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスネジ込みT足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,998税込6,598
    1セット(1本×5個)
    3日以内出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
    寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
  • ボルト付 吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ボルト付 吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,898税込6,488
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    吊木取り付け部は手で曲げることができます。
    付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
  • ナット付き吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ナット付き吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
    付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
  • ホッチキス仕様フック TRUSCO

    ホッチキス仕様フック

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート奥行(mm)19.5
  • ホッチキス仕様フック用ボックス TRUSCO

    ホッチキス仕様フック用ボックス

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。小物類の整理整頓・管理に使用できます。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
    用途小物類の収納として。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)トラスコ品番253-0592材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート奥行(mm)68.5使用荷重(kg)0.5耐荷重(kg)0.5縦(mm)100横(mm)63
  • シートスタット 本体のみ ラスパート・シルバー 100個入 SSRPシリーズ コノエ

    シートスタット 本体のみ ラスパート・シルバー 100個入 SSRPシリーズ

    コノエ
    41,980税込46,178
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ラスパート(シルバー)メッキ●質量:16.5kgアズワン品番65-6135-73
  • シートスタット 本体のみ ドブメッキ 5/16 100個入 コノエ

    シートスタット 本体のみ ドブメッキ 5/16 100個入

    コノエ
    41,980税込46,178
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ドブ(溶融亜鉛)メッキ●質量:17kgアズワン品番65-6135-14
  • シートスタット 本体のみ オールステンレス 100個入 SSASシリーズ コノエ

    シートスタット 本体のみ オールステンレス 100個入 SSASシリーズ

    コノエ
    119,800税込131,780
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
  • シートスタット 本体のみ BT-SUS/クロメート 100個入 SSBSシリーズ コノエ

    シートスタット 本体のみ BT-SUS/クロメート 100個入 SSBSシリーズ

    コノエ
    39,980税込43,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●質量:16.5kgアズワン品番65-6135-05
  • シートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズ コノエ

    シートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズ

    コノエ
    49,980税込54,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ラスパート(シルバー)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:20.2kgアズワン品番65-6135-69
  • シートスタット ドブメッキ 3/8 SSDBシリーズ コノエ

    シートスタット ドブメッキ 3/8 SSDBシリーズ

    コノエ
    49,980税込54,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ドブ(溶融亜鉛)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:19.9kgアズワン品番65-6135-10
形鋼用配線・配管部材