絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(197)
- カナフジ電工(157)
- 南電機(51)
- エスコ(45)
- コノエ(26)
- アカギ(21)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- 水本機械製作所(14)
- 未来工業(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八州電工(6)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ネグロス電工 吊り金具専用工具
ネグロス電工¥149~税込¥164~1個当日出荷から16日以内出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。表面処理ダクロタイズド塗装
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型)
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781箱(50個)当日出荷パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。適合丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)
ネグロス電工¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(中間挿入式ナット)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
吊り金具(アイデッキ用)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
親桁用ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,788税込¥3,0671箱(20個)4日以内出荷ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
つりっこキングⅡ B-C(R)
サワタ¥44,980税込¥49,4781ケース(60セット)5日以内出荷H型鋼用吊元金具セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
吊りボルト
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理溶融亜鉛めっき
パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)
ネグロス電工¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から4日以内出荷パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥439~税込¥483~1個4日以内出荷から16日以内出荷タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合吊りボルトW1/2適合フランジ幅(mm)100~400
吊り金具(みぞ形鋼用)
ネグロス電工¥799~税込¥879~1個当日出荷から16日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
アングラック(構造鋼管用)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)当日出荷構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック(ケーブル支持クリップ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷通信ケーブルの支持に最適。 クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
配管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥335税込¥3691個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20mm:銅管サイズΦ19.05mm。適合サイズV管:Φ60mm (P管:P50、空調用AC管:40P)最大荷重(kg)25
配管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥330税込¥3631個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ25.4mm 保温材厚20mm:銅管サイズΦ6.35mm。適合サイズV管:Φ46mm (P管+保温材厚10mm:P20)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥750税込¥8251個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45種類※エコガル製
自在式ワイヤーロープ止め金具
ネグロス電工¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)4日以内出荷ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。表面処理無電解ニッケルめっきULL
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
LG天井吊金具 (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,798税込¥6,3781パック(20本)翌々日出荷L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス
水本機械製作所¥729税込¥8021個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
C型ビームクランプ
エスコ¥2,530~税込¥2,783~1袋(20個)翌日出荷ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)











![エイムS型 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447683-180827-02.jpg)


















![エイム本体 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447692-230302-02.jpg)