絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • ネグロス電工(197)
  • カナフジ電工(157)
  • 南電機(51)
  • エスコ(46)
  • コノエ(26)
  • アカギ(21)
  • 日栄インテック(20)
  • サワタ(20)
  • 未来工業(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 八州電工(6)
  • ニッサチェイン(4)
  • 国元商会(4)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • バクマ工業(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12 水本機械製作所

    ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12

    水本機械製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    リングが二方向にあります。
    用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-3323質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
  • ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • 吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス 水本機械製作所

    吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス

    水本機械製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
  • 吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm 水本機械製作所

    吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。
    仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437アズワン品番67-7207-53
  • ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
  • ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
  • ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ

    水本機械製作所
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
  • コの字クランプ 捻径M-12 水本機械製作所

    コの字クランプ 捻径M-12

    水本機械製作所
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
    仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60
  • 重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き) 水本機械製作所

    重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)

    水本機械製作所
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。
    用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。トラスコ品番317-1374材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)41寸法S(mm)35寸法D(mm)19寸法E(mm)30H(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)29.4
  • ワイヤーフックBFTN型 水本機械製作所

    ワイヤーフックBFTN型

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-5113材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)65寸法D(mm)7寸法W(mm)27寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法R2(mm)5H(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • プレートフック縦型 線径5mm 水本機械製作所

    プレートフック縦型 線径5mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)
    用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。トラスコ品番336-7988材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法D(mm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法W(mm)12寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)9寸法S1(mm)8寸法S2(mm)15H(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ 水本機械製作所

    チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ

    水本機械製作所
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-8227材質黄銅寸法L(mm)70寸法d(mm)12寸法t(mm)5.5寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)26寸法R(mm)2.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
  • ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り) 水本機械製作所

    ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り)

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0797材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)6.2寸法L1(mm)53寸法t(mm)7.2寸法S(mm)15寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法d2(mm)4.5寸法R(mm)4寸法W1(mm)38.5寸法W2(mm)23H(mm)35使用荷重(kN)0.2
  • シートフックD型 水本機械製作所

    シートフックD型

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
形鋼用配線・配管部材