絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(197)
- カナフジ電工(157)
- 南電機(51)
- エスコ(45)
- コノエ(26)
- アカギ(21)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- 水本機械製作所(14)
- 未来工業(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八州電工(6)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

吊り金具
ネグロス電工¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷BCJ評定取得工法。全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。全ねじに比べて部材が軽量化できます。ワイヤーのレベル調整が容易にできます。適合【レースウェイ】DP1、DP2ワイヤー径(Φmm)2ボルト【端末ボルト】W3/8
グリップル
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881組(2本)3日以内出荷全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 。軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。用途ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。 。ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。 。ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。ほつれ、落下の恐れがあります。内径(Φmm)ループ:Φ35ワイヤー径(Φmm)Φ20ワイヤー長さ(m)3
配管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥335税込¥3691個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ31.75mm 保温材厚20mm:銅管サイズΦ12.7mm。適合サイズV管:Φ52mm (P管+保温材厚10mm:P25)最大荷重(kg)25
配管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥335税込¥3691個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ38.1mm。適合サイズV管:Φ58mm (P管+保温材厚10mm:P30)最大荷重(kg)25
配管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥335税込¥3691個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ28.58mm 保温材厚20mm:銅管サイズΦ9.52mm。適合サイズV管:Φ48mm (P管:P40、空調用AC管:30P)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥530税込¥5831個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥295税込¥3251個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)29×35 (2本組み合わせ) / 32×40 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥570税込¥6271個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥315税込¥3471個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ12.7×Φ22.2mm、Φ15.88×Φ25.4mm、Φ15.88×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ9.5mm。適合サイズ(mm)35×45 (2本組み合わせ) / 35×50 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥295税込¥3251個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ6.35×Φ9.5mm。適合サイズ(mm)26×29 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥480税込¥5281個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥810税込¥8911個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ28.58×Φ34.92mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ28.58×Φ44.45mm 保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。適合サイズ(mm)65×100 (2本組み合わせた場合) / 65.4×68.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥895税込¥9851個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)50×80 (2本組み合わせた場合) / 48.6×51.8×39.1 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥680税込¥7481個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】。保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥935税込¥1,0291個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ25.4×Φ44.45mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×10×20mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)50×90 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×59.1 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)68.6×71.8×39.1 (3本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ31.75×Φ38.1×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)71.8×78.1×39.1 (3本組み合わせ)最大荷重(kg)30
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥919~税込¥1,011~1個ほか3日以内出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。適合フランジ厚(mm)30~270
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷フレームの平面交差に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 □□P-2N用ボンド目印グリーンキャップ
カナフジ電工¥599税込¥6591袋(20個)3日以内出荷□□P-2N使用時、回転軸ナット側にグリーンキャップを被せて、視覚的にもボンドが取れている目印になります。※このキャップはボンドが取れている事を保証するものではありません。□□P-2Nが正しく施工されている状態で「目印」としてご使用下さい。適合なし備考20個入種類なし
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと47タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45種類※エコガル製
ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジ
カナフジ電工¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック・配線施工後、カバー取り付け、最後に止水用壁固定フランジ本体の周囲、ボルト周囲、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理をして下さい。種類エコガル製
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°)
カナフジ電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)3日以内出荷フレームの60° L型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上