絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(197)
- カナフジ電工(157)
- 南電機(51)
- エスコ(45)
- コノエ(26)
- アカギ(21)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- 水本機械製作所(14)
- 未来工業(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八州電工(6)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ28.58×Φ44.45mm 保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。適合サイズ(mm)65×100 (2本組み合わせた場合) / 65.4×68.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥895税込¥9851個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)50×80 (2本組み合わせた場合) / 48.6×51.8×39.1 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥680税込¥7481個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】。保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥935税込¥1,0291個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ25.4×Φ44.45mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×10×20mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)50×90 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×59.1 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)68.6×71.8×39.1 (3本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ31.75×Φ38.1×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)71.8×78.1×39.1 (3本組み合わせ)最大荷重(kg)30
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥919~税込¥1,011~1個ほか3日以内出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。適合フランジ厚(mm)30~270
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷フレームの平面交差に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 □□P-2N用ボンド目印グリーンキャップ
カナフジ電工¥599税込¥6591袋(20個)3日以内出荷□□P-2N使用時、回転軸ナット側にグリーンキャップを被せて、視覚的にもボンドが取れている目印になります。※このキャップはボンドが取れている事を保証するものではありません。□□P-2Nが正しく施工されている状態で「目印」としてご使用下さい。適合なし備考20個入種類なし
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと47タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45種類※エコガル製
ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジ
カナフジ電工¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック・配線施工後、カバー取り付け、最後に止水用壁固定フランジ本体の周囲、ボルト周囲、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理をして下さい。種類エコガル製
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°)
カナフジ電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)3日以内出荷フレームの60° L型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート
カナフジ電工¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)130H。※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。H130W1110W2140
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付
カナフジ電工¥529~税込¥582~1個3日以内出荷本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。(地震などによる金具の外れを防止するタイプ)
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック
カナフジ電工¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×100×110
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線用ボルトナットセット
カナフジ電工¥1,998税込¥2,1981箱(10組)3日以内出荷国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類のセットです。備考SUS製・1組種類なし
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクター
カナフジ電工¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)3日以内出荷本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット
カナフジ電工¥8,398~税込¥9,238~1個10日以内出荷※(指定色も承ります)。※この金具により耐震補強できるものではありません。用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥499~税込¥549~1個3日以内出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。H形鋼用。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。[形鋼には使用できません。適合フランジ厚(mm)70~260
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックス
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体察仕上は5Y7/1が標準銀色です。品名共通部品
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥999税込¥1,0991個3日以内出荷フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドキャップ
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1箱(10個)3日以内出荷本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥7,498税込¥8,2481箱(10個)3日以内出荷フレームの交差端部接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクター
カナフジ電工¥549~税込¥604~1個3日以内出荷本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名共通部品