絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
605件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVL イージーロック イシグロ

    IVL イージーロック

    イシグロ
    4,698税込5,168
    1袋
    翌々日出荷
    吊り機器用振れ止め部材 。適合ボルトサイズ:W3/8 。1部材でコーナー部も交差部も施工が可能なので、施工時や発注時に部材を迷うことがありません。 。工具不要!固定バーを差し込むだけの簡単施工。 。軽量(樹脂製)なので、現場での運搬も高所作業も楽に行えます。 。震度7相当、兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の1.2倍の耐震試験にて振れ抑制効果確認。
    材質PVCグレー種類吊り機器用振れ止め部材適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
  • ネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネジ込みT足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
    トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
  • LG天井吊金具 (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具 (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,798税込6,378
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
    トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
  • 吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス 水本機械製作所

    吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス

    水本機械製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
  • C型ビームクランプ エスコ

    C型ビームクランプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
    用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
  • M 6 アイナット 炭素鋼製 エスコ

    M 6 アイナット 炭素鋼製

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじ
  • 15x48x14mm 収納フック エスコ

    15x48x14mm 収納フック

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。
    仕様●材質:亜鉛合金●穴径:3.3mm●幅:15mm●高さ:48mm●奥行:14mm●フック部出幅:48mm●耐荷重:4.5kg●重量(パッケージ含む):約45g●カラー:シルバー●付属品:取付ビス(2本)
  • 自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    自在式ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
    適合ワイヤW30-50MS
  • ワイヤーロープ式吊り振止 ネグロス電工

    ワイヤーロープ式吊り振止

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    当日出荷
    適合ワイヤW15-50MS
  • ステンレス吊金具S ニッサチェイン

    ステンレス吊金具S

    ニッサチェイン
    13,980税込15,378
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-6242質量(g)300
  • エイムF型 エスコ

    エイムF型

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8"許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
  • ターンバックルボルト支持金具 ネグロス電工

    ターンバックルボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)1.15表面処理電気亜鉛メッキ
  • 電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    279税込307
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
    仕上電気亜鉛めっき仕上げ
  • UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機

    UCクリップ ステンレス製(SUS304)

    南電機
    659税込725
    1個ほか
    5日以内出荷
    Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
    材質ステンレス製(SUS304)
  • UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機

    UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

    南電機
    399税込439
    1個ほか
    5日以内出荷
    Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
  • HCクランパー SUS 八州電工

    HCクランパー SUS

    八州電工
    6,998税込7,698
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    表面仕上げステンレス(SUS304)
  • KS天井吊金具 国元商会

    KS天井吊金具

    国元商会
    39,980税込43,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フラットデッキ用 スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
    仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])980[100]
  • ドブNHB-X 本体N付 3/8 日栄インテック

    ドブNHB-X 本体N付 3/8

    日栄インテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
    トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26適合吊りボルトW3/8
  • ドブHC-SX 3D  3/8 日栄インテック

    ドブHC-SX 3D 3/8

    日栄インテック
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
    仕様ドブHC-SX3D3/8トラスコ品番850-7992材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)140
  • 3~12mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~12mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-51
  • アングル用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    アングル用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    16日以内出荷
    タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
  • HB50P・HB50PW用下部金具 ネグロス電工

    HB50P・HB50PW用下部金具

    ネグロス電工
    629税込692
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
    適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 振れ止め金具(アングル用) ネグロス電工

    振れ止め金具(アングル用)

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • ネグロック(Tバー用照明器具取付金具) ネグロス電工

    ネグロック(Tバー用照明器具取付金具)

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
  • アングラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
  • 吊り金具(窓付ナット) ネグロス電工

    吊り金具(窓付ナット)

    ネグロス電工
    489税込538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(吊りボルト中間用) ネグロス電工

    吊り金具(吊りボルト中間用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)

    ネグロス電工
    889税込978
    1個
    欠品中
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
    寸法A(mm)26表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)7~28適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
    表面処理ダクロタイズド塗装※下部金具は電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用)

    ネグロス電工
    719税込791
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
  • リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具 南電機

    リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具

    南電機
    3,500税込3,850
    1箱(20個)
    当日出荷
    リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
    質量(kg)0.085表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
  • エイム (ステンレス) エスコ

    エイム (ステンレス)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AF-3S
  • 標準色 ラック吊金具 カナフジ電工

    標準色 ラック吊金具

    カナフジ電工
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
  • 1R用押さ金具 ネグロス電工

    1R用押さ金具

    ネグロス電工
    199税込219
    1個
    16日以内出荷
    1Rレールの中間部分を押さえて取付ける金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき適合レール1R型
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。
    用途コラム柱用設備・配管取付金具
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適
    用途コラムセッター取付用金具
  • コラムセッター 日栄インテック

    コラムセッター

    日栄インテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。
    用途コラム柱用設備・配管取付金具
  • コラムセッター 日栄インテック

    コラムセッター

    日栄インテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    のセット品(構成品 Dナット(溝付き)、DS金具、ナット、ワッシャー)
    用途フリーチャンネル・Dバー用取付金具
形鋼用配線・配管部材