絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • カイセ(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 20
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 18(6)
  • 23(7)
  • 24(17)
  • 25(11)
  • 30(21)
  • 32(3)
  • 33(20)
  • 34(11)
  • 35(6)
  • 36(5)
  • 37(3)
  • 40(19)
  • 42(4)
  • 46(4)
  • 55(12)
  • 58(4)
  • -(2)
校正証明書
  • 付き(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗電流クランプメーター カイセ暗電流クランプメーターカイセ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測パワーオンイニシャライズ新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい小型ヘッドで使い易い
付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30消費電力約78mW表示4000カウント文字高(mm)12機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用)直流電流(A)5m~200被測定導体径Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
ミニACクランプメータ カスタムミニACクランプメータカスタム
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅付属品収納ケース、テストリードトラスコ品番837-1232周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt)表示液晶表示、6000カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)導通0~50Ω:ビープ音が鳴動電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時)直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt)交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65HzRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
339,800税込373,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約10出力電圧10 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 500測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
289,800税込318,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約5出力電圧4 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 200測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
329,800税込362,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約10出力電圧4 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 200測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
299,800税込329,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約5出力電圧10 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 500測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
ミニクランプメーター(デジタル) エスコミニクランプメーター(デジタル)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
直流専用デジタルクランプメーター カイセ直流専用デジタルクランプメーターカイセ
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプパワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすいコアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30表示4000カウントLCD、最大表示4050機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ直流電流(A)レンジ:4000m、40、200サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A被測定導体径最大Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
クランプメーター