絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)(9)
  • HIOKI(日置電機)(2)
最大測定導体径(Φmm)
  • 34
  • 12(2)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 23(7)
  • 24(17)
  • 25(10)
  • 30(21)
  • 32(3)
  • 33(20)
  • 35(6)
  • 36(5)
  • 37(3)
  • 40(20)
  • 42(4)
  • 46(4)
  • 55(12)
  • 58(4)
  • 150(2)
  • -(2)
校正証明書
  • 付き(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータHIOKI(日置電機)
53,980税込59,378
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)使用温度範囲(℃)-25~65温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
AC/DCクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600機能【レベル・スパン】自動交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30保存形式JPEG導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)フレームレート9Hz基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-771 フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-771フルーク(FLUKE)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
FlukeView Forms で文書化
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター仕様測定部:ジョー付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)寸法(mm)212×59×38メモリーロギング:65000 読み値直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)防塵防水性能IP40確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000導体径(mm)測定部:34周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hzロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更電流レンジ直流:999.9A突入電流100ms実効値基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381 フルーク(FLUKE)クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381フルーク(FLUKE)
72,980税込80,278
1個
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18 本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格 2.4GHz ISMバンド10mの通信機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18寸法(mm)277×88×43交流電圧(V)600機能スパンチェック交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大34基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。 iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376フルーク(FLUKE)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30確度(圧力)フルスケールの±0.02%導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375フルーク(FLUKE)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
タイマー.テスト
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
クランプメーター(真の実効値タイプ) フルーク(FLUKE)クランプメーター(真の実効値タイプ)フルーク(FLUKE)
81,980税込90,178
1セット
20日以内出荷
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。 新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。 付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
クランプメーター