絞り込み
ブランド
- エスコ(51)
- 水本機械製作所(29)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- RS PRO(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- ニッサチェイン(2)
- 八幡ねじ(2)
- ひめじや(2)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
- 友屋(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥509~税込¥560~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ストレートフック
水本機械製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途吊り具として材質ステンレス種類フック寸法B(mm)60
Lボルトフック
水本機械製作所¥639~税込¥703~1個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
3.0ton 牽引フック
エスコ(3件のレビュー)¥2,410税込¥2,6511個当日出荷仕様フック、ボルトセットエスコ品番EA987FL-5材質鉄全長(mm)135種類フック使用荷重(t)3能力(t)3口の開き(mm)48
ステンレス Lボルトフック
水本機械製作所¥579税込¥6371個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。トラスコ品番317-7613セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)47寸法H(mm)30ねじ径M-6寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
チェーンフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥799税込¥8791個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
1.0ton J型フック
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷エスコ品番EA987N-1材質SCM435厚さ(mm)36全長(mm)176質量(g)425種類フック使用荷重(t)1ピン径(Φmm)7爪長さ(mm)80
ステンレス アイフック
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類フック表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス チェーンフックC型
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)40種類フック寸法L(mm)80寸法d(mm)8使用荷重(kg)50寸法W(mm)25寸法S1(mm)11寸法S2(mm)7
ステンレス オープンチェーンフック
ひめじや¥979税込¥1,0771個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)47種類フック寸法L(mm)75寸法d(mm)12使用荷重(kg)30寸法t(mm)5寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)25
スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック
ユタカメイク¥419税込¥4611個当日出荷トラスコ品番754-1643材質スチール色ブラック質量(g)20種類フック線径(Φmm)3.5包装形態袋入り縦(mm)60横(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルメッキスイベルベルトナスカン
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
ブラックチェーンフックA型(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し質量(g)50寸法L(mm)75使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法B(mm)27寸法B1(mm)13.5チェーン寸法(mm)適合:5~6
チェーンフックA型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥859~税込¥945~1個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。材質ステンレス(SUS316)種類フック
ステンレス チェーンフック 線径6mm長さ60mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個翌々日出荷チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1201材質ステンレス質量(g)24種類フック寸法L(mm)60寸法d(mm)2.0寸法A(mm)8.5寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法B(mm)2.5寸法W(mm)32チェーン径(Φmm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
取付金具S管 鉄製
UNIT(ユニット)¥189税込¥2081組(10個)当日出荷表示板を見やすく設置できる取付具です。用途標識、バルブ表示板等の取り付けに。トラスコ品番744-5113材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)27.2×16.4内径(mm)11.8、6線径(mm)2.3
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥829税込¥9121個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個トラスコ品番317-5988材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M-6寸法L1(mm)40寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス カーテンフック
水本機械製作所¥109税込¥1201個当日出荷細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。トラスコ品番849-1711材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法W(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)0.98
ステンレス スナップフックDE型
水本機械製作所¥559税込¥6151個当日出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番123-3350材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法W(mm)27使用荷重(kN)0.2
フック ステンレス トリガースナップ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9661材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)78寸法d(mm)20寸法S(mm)17寸法D(mm)5.5寸法W1(mm)26寸法W2(mm)10.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ
水本機械製作所¥749~税込¥824~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス ロング吊りフック
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。付属品ねじ付座金トラスコ品番178-4069材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)217ねじ径M-10寸法L1(mm)187寸法A(mm)22寸法S(mm)17寸法D(mm)9寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.74
ステンレス シートフックJ型
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1
ステンレス シートフックB型
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番113-4623材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法d(mm)3.1寸法B(mm)13寸法T(mm)2.5寸法W(mm)9使用荷重(kN)0.1
ステンレス スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
2.0ton スリングフック(緑)
エスコ¥9,410税込¥10,3511個翌日出荷材質高張力合金鋼色緑寸法L(mm)148使用荷重(kg)2000寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法E'(mm)39
チェーンフックB型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥859~税込¥945~1個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。材質ステンレス(SUS316)種類フック
12.7mmx15m ロープ(フック付)
エスコ¥18,300税込¥20,1301個4日以内出荷エスコ品番EA988ME-115材質ポリエステル全長(mm)15000種類フック全長(m)15構造三つ打ちロープ径(Φmm)12.7引張強度(kN)7.35






































![[EA987GK-33用] ラッチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677209-260615-02.jpg)