絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(40)
- エスコ(26)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- WAKI(和気産業)(4)
- ニッサチェイン(2)
- 八幡ねじ(2)
- ひめじや(2)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
- 友屋(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス ストレートフック
水本機械製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途吊り具として材質ステンレス種類フック寸法B(mm)60
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥509~税込¥560~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Lボルトフック
水本機械製作所¥639~税込¥703~1個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
3.0ton 牽引フック
エスコ(3件のレビュー)¥2,410税込¥2,6511個当日出荷仕様フック、ボルトセットエスコ品番EA987FL-5材質鉄全長(mm)135種類フック使用荷重(t)3能力(t)3口の開き(mm)48
チェーンフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥799税込¥8791個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
ステンレス Lボルトフック
水本機械製作所¥579税込¥6371個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。トラスコ品番317-7613セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)47寸法H(mm)30ねじ径M-6寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
1.0ton J型フック
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷エスコ品番EA987N-1材質SCM435厚さ(mm)36全長(mm)176質量(g)425種類フック使用荷重(t)1ピン径(Φmm)7爪長さ(mm)80
ステンレス チェーンフックC型
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)40種類フック寸法L(mm)80寸法d(mm)8使用荷重(kg)50寸法W(mm)25寸法S1(mm)11寸法S2(mm)7
ステンレス アイフック
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類フック表面処理(本体)バレル研磨
ニッケルメッキスイベルベルトナスカン
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック
ユタカメイク¥419税込¥4611個当日出荷トラスコ品番754-1643材質スチール色ブラック質量(g)20種類フック線径(Φmm)3.5包装形態袋入り縦(mm)60横(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックチェーンフックA型(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し質量(g)50寸法L(mm)75使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法B(mm)27寸法B1(mm)13.5チェーン寸法(mm)適合:5~6
ステンレス ワイヤーフック
水本機械製作所¥368税込¥4051個欠品中ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-1117材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)70寸法D(mm)5寸法W(mm)25寸法R(mm)5.5H(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥829税込¥9121個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個トラスコ品番317-5988材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M-6寸法L1(mm)40寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
ステンレス スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンフックA型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥859~税込¥945~1個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。材質ステンレス(SUS316)種類フック
ステンレス オープンチェーンフック
ひめじや¥979税込¥1,0771個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)47種類フック寸法L(mm)75寸法d(mm)12使用荷重(kg)30寸法t(mm)5寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)25
取付金具S管 鉄製
UNIT(ユニット)¥189税込¥2081組(10個)当日出荷表示板を見やすく設置できる取付具です。用途標識、バルブ表示板等の取り付けに。トラスコ品番744-5113材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)27.2×16.4内径(mm)11.8、6線径(mm)2.3
ステンレス カーテンフック
水本機械製作所¥109税込¥1201個当日出荷細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。トラスコ品番849-1711材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法W(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)0.98
ステンレス スナップフックDE型
水本機械製作所¥559税込¥6151個当日出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番123-3350材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法W(mm)27使用荷重(kN)0.2
ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ
水本機械製作所¥749~税込¥824~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス ロング吊りフック
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。付属品ねじ付座金トラスコ品番178-4069材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)217ねじ径M-10寸法L1(mm)187寸法A(mm)22寸法S(mm)17寸法D(mm)9寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.74
ステンレス シートフックB型
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番113-4623材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法d(mm)3.1寸法B(mm)13寸法T(mm)2.5寸法W(mm)9使用荷重(kN)0.1
500kg パイプ用吊フック
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
0.5ton 吊りフック
エスコ¥25,100税込¥27,6101個欠品中エスコ品番EA987NE-0.5材質特殊合金鋼質量(kg)0.7種類フック寸法L(mm)158使用荷重(t)0.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)35寸法S(mm)75寸法B(mm)52寸法S1(mm)107
1.6ton スイベル付安全フック
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-1.6A材質特殊鋼全長(mm)213質量(kg)1種類フック寸法L(mm)179寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)35寸法B(mm)36寸法C(mm)358寸法G(mm)18寸法K(mm)91口の開き(mm)36チェーン寸法(mm)7.1
1.0ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-1A材質特殊鋼質量(kg)0.25種類フック寸法L(mm)80寸法H(mm)20使用荷重(t)1寸法F(mm)10寸法D(mm)31寸法E(mm)20寸法B(mm)22寸法G(mm)17寸法K(mm)67チェーン寸法(mm)6.3
1.6ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥1,940税込¥2,1341個7日以内出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-1.6A材質特殊鋼質量(kg)0.45種類フック寸法L(mm)98寸法H(mm)24使用荷重(t)1.6寸法F(mm)12寸法D(mm)37寸法E(mm)25寸法B(mm)28寸法G(mm)21寸法K(mm)80チェーン寸法(mm)7.1
ステンレス チェーンフック 線径6mm長さ60mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個翌々日出荷チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1201材質ステンレス質量(g)24種類フック寸法L(mm)60寸法d(mm)2.0寸法A(mm)8.5寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法B(mm)2.5寸法W(mm)32チェーン径(Φmm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1203材質ステンレス質量(g)84種類フック寸法B(mm)4寸法W(mm)36チェーン径(Φmm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.88材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス アイフック 線径4mm長さ43.5mm
水本機械製作所¥369税込¥4061個当日出荷バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1353材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類フック寸法L(mm)43.5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)8寸法W2(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
重量フック(ハズレ止め付)
水本機械製作所¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
重量フック(ハズレ止めなし)
水本機械製作所¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくいフックです。用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応