絞り込み
材質
- SUS304(2)
- スチール(35)
- ポリエステル(2)
ブランド
- エスコ
- 水本機械製作所(40)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- RS PRO(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- ニッサチェイン(2)
- 八幡ねじ(2)
- ひめじや(2)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
- 友屋(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- 東京富士商会(1)
「材質」から絞り込む
SUS304(2)
スチール(35)
ポリエステル(2)

3.0ton 牽引フック
エスコ(3件のレビュー)¥2,410税込¥2,6511個当日出荷仕様フック、ボルトセットエスコ品番EA987FL-5材質鉄全長(mm)135種類フック使用荷重(t)3能力(t)3口の開き(mm)48
1.0ton J型フック
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷エスコ品番EA987N-1材質SCM435厚さ(mm)36全長(mm)176質量(g)425種類フック使用荷重(t)1ピン径(Φmm)7爪長さ(mm)80
500kg パイプ用吊フック
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
2.5ton スイベル付安全フック
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
1.0ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-1A材質特殊鋼質量(kg)0.25種類フック寸法L(mm)80寸法H(mm)20使用荷重(t)1寸法F(mm)10寸法D(mm)31寸法E(mm)20寸法B(mm)22寸法G(mm)17寸法K(mm)67チェーン寸法(mm)6.3
1.6ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥1,940税込¥2,1341個7日以内出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-1.6A材質特殊鋼質量(kg)0.45種類フック寸法L(mm)98寸法H(mm)24使用荷重(t)1.6寸法F(mm)12寸法D(mm)37寸法E(mm)25寸法B(mm)28寸法G(mm)21寸法K(mm)80チェーン寸法(mm)7.1
4.5 ton/M24x37mm ロードリング
エスコ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)寸法(mm)C:54、E:67、F:18質量(kg)1.4使用荷重(t)4.5
3.0ton スリングフック(黄)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷材質高張力合金鋼色黄寸法L(mm)175使用荷重(kg)3000寸法E(mm)40寸法B(mm)54寸法E'(mm)47
2.0ton スリングフック(緑)
エスコ¥9,410税込¥10,3511個翌日出荷材質高張力合金鋼色緑寸法L(mm)148使用荷重(kg)2000寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法E'(mm)39
1.0ton スリングフック(紫)
エスコ¥8,050税込¥8,8551個当日出荷材質高張力合金鋼色紫寸法L(mm)124使用荷重(kg)1000寸法E(mm)34寸法B(mm)40寸法E'(mm)30
12.7mmx15m ロープ(フック付)
エスコ¥18,300税込¥20,1301個4日以内出荷エスコ品番EA988ME-115材質ポリエステル全長(mm)15000種類フック全長(m)15構造三つ打ちロープ径(Φmm)12.7引張強度(kN)7.35
12.7mmx 6m ロープ(フック付)
エスコ¥9,720税込¥10,6921個翌日出荷エスコ品番EA988ME-106材質ポリエステル全長(mm)6000種類フック全長(m)6構造三つ打ちロープ径(Φmm)12.7引張強度(kN)7.35
1000kg パイプ用吊フック
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷エスコ品番EA987NG-4質量(kg)3.35種類フック寸法L(mm)315使用荷重(t)1寸法d(mm)42寸法L1(mm)160寸法L2(mm)250寸法T(mm)22
750kg パイプ用吊フック
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷エスコ品番EA987NG-3質量(kg)2.35種類フック寸法L(mm)276使用荷重(t)0.75寸法d(mm)36寸法L1(mm)140寸法L2(mm)220寸法T(mm)19
250kg パイプ用吊フック
エスコ¥9,940税込¥10,9341個翌日出荷エスコ品番EA987NG-1質量(kg)0.55種類フック寸法L(mm)165使用荷重(t)0.25寸法d(mm)22寸法L1(mm)90寸法L2(mm)130寸法T(mm)13
2.0ton 吊りフック
エスコ¥47,200税込¥51,9201個翌日出荷エスコ品番EA987NE-2材質特殊合金鋼質量(kg)5.0種類フック寸法L(mm)318使用荷重(t)2寸法d(mm)32寸法L1(mm)70寸法S(mm)150寸法B(mm)104寸法S1(mm)214
1.0ton 吊りフック
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷エスコ品番EA987NE-1材質特殊合金鋼質量(kg)1.8種類フック寸法L(mm)219使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法L1(mm)45寸法S(mm)105寸法B(mm)68寸法S1(mm)149
0.5ton 吊りフック
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷エスコ品番EA987NE-0.5材質特殊合金鋼質量(kg)0.7種類フック寸法L(mm)158使用荷重(t)0.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)35寸法S(mm)75寸法B(mm)52寸法S1(mm)107
ベアリング入スイベル吊フック
エスコ¥29,300~税込¥32,230~1個翌日出荷荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動)。コブラフック(安全ラッチ付)タイプ。シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ。並目。CEマーク取得、BG安全認定品。材質ニッケルクロムモリブデン鋼種類フック











![[EA987GK-33用] ラッチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677209-260615-02.jpg)






![[EA987GK-36用] ラッチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677236-260615-02.jpg)
![[EA987GK-35用] ラッチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677227-260615-02.jpg)
![[EA987GK-34用] ラッチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677218-260615-02.jpg)
![[EA987GK-32用] ラッチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677193-260615-02.jpg)
![[EA987GK-31用] ラッチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677184-260615-02.jpg)