絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- 水本機械製作所(19)
- エスコ(14)
- TRUSCO(6)
- ひめじや(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ニッサチェイン(4)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- Wichard(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- スリーエッチ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- つくし工房(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- トップウォーター(1)
材質
- スチール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「使用荷重」から絞り込む

Vベルフック
ParkerTAIYO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷Vフックのスイベルタイプです。スイベル式でスリングの撚りを防止します。アイ部の拡大でシャックル本体と直接連結可能になります。アイ上部のアールを大きくすることで、繊維スリングとの擦れを低減します。用途玉掛け用、吊り索用トラスコ品番253-9433材質特殊合金鋼寸法L(mm)37寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.25寸法A(mm)181寸法F(mm)45寸法D(mm)59寸法E(mm)33寸法B(mm)17寸法C(mm)33寸法I(mm)25寸法J(mm)42寸法G(mm)47寸法K(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応