絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(30)
  • エスコ(1,443)
  • 水本機械製作所(1,379)
  • アイビッグ(1,009)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • コンドーテック(314)
  • KITO(キトー)(281)
  • TRUSCO(270)
  • ニッサチェイン(251)
  • スーパーツール(195)
  • イーグルクランプ(181)
  • スリーエッチ(172)
  • ひめじや(171)
  • 大洋製器工業(130)
  • WAKI(和気産業)(122)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
  • 大阪魂(103)
  • シライ(85)
  • オーエッチ工業(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エッヂプロテクター ParkerTAIYO

    エッヂプロテクター

    ParkerTAIYO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
    用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。トラスコ品番684-0184材質アルミ合金長さ(mm)125幅(mm)53高さ(mm)62外幅(mm)81内幅(mm)53
  • Vベルフック ParkerTAIYO

    Vベルフック

    ParkerTAIYO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    Vフックのスイベルタイプです。スイベル式でスリングの撚りを防止します。アイ部の拡大でシャックル本体と直接連結可能になります。アイ上部のアールを大きくすることで、繊維スリングとの擦れを低減します。
    用途玉掛け用、吊り索用トラスコ品番253-9433材質特殊合金鋼寸法L(mm)37寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.25寸法A(mm)181寸法F(mm)45寸法D(mm)59寸法E(mm)33寸法B(mm)17寸法C(mm)33寸法I(mm)25寸法J(mm)42寸法G(mm)47寸法K(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISシャックル M級 ParkerTAIYO

    JISシャックル M級

    ParkerTAIYO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番338-0261寸法L(mm)112基本使用荷重(t)4.8寸法t(mm)28寸法D(mm)70寸法B(mm)43寸法d1(mm)35寸法d3(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm ParkerTAIYO

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

    ParkerTAIYO
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。JIS規格適合品ワイヤーロープ使用
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様安全使用荷重2本垂直吊り:4.3t材質ロープ:炭素鋼ワイヤー径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)280×140スリング径(mm)16
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー