131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
アイプレート ステンレス モノタロウアイプレート ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所(14件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス アイプレートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質ステンレス種類アイプレート
ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所ロングアイ (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス アイプレート 水本機械製作所ステンレス アイプレート水本機械製作所(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
ステンレス アイプレート ハイロジックステンレス アイプレートハイロジック
859税込945
1個
当日出荷
材質ステンレス種類アイプレート
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズAIOULE(ふじわら)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCOオープンアイプレート(ステンレス製)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス パッドアイ ハイロジックステンレス パッドアイハイロジック
709税込780
1個
当日出荷
材質ステンレス種類アイプレート
アイプレートパッドアイ TRUSCOアイプレートパッドアイTRUSCO
889税込978
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズAIOULE(ふじわら)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)224寸法d(mm)5.8使用荷重(kg)120寸法A(mm)54寸法D(mm)12寸法B(mm)75寸法W(mm)36寸法A1(mm)35寸法B1(mm)56H(mm)47.8h(mm)31仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
ステンアイプレート アイアイステンアイプレートアイアイ
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所ステンレス オープンアイプレート水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス種類アイプレート
ステンレス アイプレート ひめじやステンレス アイプレートひめじや
499税込549
1個
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)20材質ステンレス質量(g)35種類アイプレート
ステンアイプレート アイアイステンアイプレートアイアイ(5件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類アイプレート
34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136アズワン品番64-2253-32リング径(Φmm)19
ステンレス リングプル 水本機械製作所ステンレス リングプル水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番204-7143材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28種類アイプレート寸法L(mm)14寸法d(mm)4包装JAN付袋入り寸法T(mm)3.5使用荷重(kN)0.05
ステンレス リングプル 水本機械製作所ステンレス リングプル水本機械製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋
5日以内出荷から7日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1個
当日出荷
ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール穴径(mm)5.4
ステンレススリムアイプレート ジョー・プリンス竹下ステンレススリムアイプレートジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)アイプレート ステンレスAIOULE(ふじわら)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アイプレート 65mm×95mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 65mm×95mm水本機械製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88
鉄 角型アイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 角型アイプレート ニッケルニッサチェイン
349税込384
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 スリムアイプレート ニッケルニッサチェイン
359税込395
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
ガンメタアイプレート AIOULE(ふじわら)ガンメタアイプレートAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
ステンレス アイプレート ひめじやステンレス アイプレートひめじや
699税込769
1個
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)65種類アイプレート使用荷重(kg)30
スリムアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムアイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
659税込725
1個
当日出荷
ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.2mm)壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール穴径(mm)5.2
鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 丸型オープンアイプレート ニッケルニッサチェイン
399税込439
1個ほか
4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 スリムオープンアイプレート ニッケルニッサチェイン
359税込395
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
ステンレス アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
573税込630
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)エスコ
860税込946
1個
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質SUS304穴径(Φmm)5.3線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)217アズワン品番64-2253-33リング径(Φmm)19.3
ステン回転アイプレート アイアイステン回転アイプレートアイアイ
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉AIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ステンレス T型アイ 水本機械製作所ステンレス T型アイ水本機械製作所
639税込703
1袋
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T型アイ 水本機械製作所ステンレス T型アイ水本機械製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29
アイプレート エスコアイプレートエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
吊具用アイプレート