FA現場のお役立ち情報
425件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(m)」から絞り込む
  • ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付

    KHD(22件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    色黒定格電圧(V)125全長(m)3
  • 電源ケーブル15A 摂津金属工業

    電源ケーブル15A

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
    コードVCT2mm2×3芯プラグ形状15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグコード 日東工業

    電源プラグコード

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    定格電圧(V)AC125外形寸法L(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • プラグ・コネクタ付電源コード 川崎電線

    プラグ・コネクタ付電源コード

    川崎電線(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
    色黒種類VCTF長さ(m)3定格電流(A)7導体サイズ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付コード 黒 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 黒 0.75sq 2m

    ノーブランド
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
    色黒サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 3P-3P 電源ケーブル カモン

    3P-3P 電源ケーブル

    カモン
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • 標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機

    標準形電磁接触器 SCシリーズ

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子

    電源ケーブル C14/C13 12A-250V

    エイム電子
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    7日以内出荷
    電源ケーブル C14/C13
    色黒定格12A-250V
  • 電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V Advantech(アドバンテック)

    電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V

    Advantech(アドバンテック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アダプターを接続する AC電源ケーブル です。IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:7A / 125V。コネクタ形状:3P ― 3P / C5(メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE認証対応。----------------------------------------------------------------
  • 耐油300V電源用コード 品川電線

    耐油300V電源用コード

    品川電線(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(10m)
    当日出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。仕様JIS C3306規格品種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード定格電圧(V)300全長(m)10記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • メガネプラグ付電源ケーブル 黒 カモン

    メガネプラグ付電源ケーブル 黒

    カモン
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線

    プラグ付電源用コード 3m 灰

    川崎電線
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
    用途屋内の小形電気機械器具用に。仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品トラスコ品番333-1253色灰質量(g)228種類電源コード定格125V-7A全長(m)3芯数(C)3素線径(mm)0.18素線数30
  • プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き平行コード 補修用 2m

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    接続部分は棒形端子で便利です
    定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
  • プラグ付平行コード エスネット
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    プラグ付平行コード

    エスネット
    ¥489~税込¥538~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    プラグ付平行コード
    用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェースコンバータ アズワン

    インターフェースコンバータ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個
    当日出荷
    丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
  • 2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒 カモン

    2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒

    カモン
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    色黒長さ(m)1.5
  • T/D 電源ケーブル True Dyna

    T/D 電源ケーブル

    True Dyna
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    色ブラックタイプAC/3P for AMP
  • ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子

    ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V

    エイム電子
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
    色黒定格12A-125V
  • プラグ付き小判コード 補修用 3m オーム電機

    プラグ付き小判コード 補修用 3m

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
  • 電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C13(メス) 12A 125V Advantech(アドバンテック)

    電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C13(メス) 12A 125V

    Advantech(アドバンテック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
  • ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS

    エイム電子
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
    色黒使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
  • インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ

    ラインアイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1式
    11日以内出荷
    付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
  • ACプラグ付コード(PCTF) ユーボン

    ACプラグ付コード(PCTF)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    アースプラグ付きコード
    色灰色種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)3心コード長さ(m)3
  • FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m 接地プラグ付 明工社

    FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m 接地プラグ付

    明工社
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3Pプラグ付き電源コード(3m 灰色) KHD

    接地3Pプラグ付き電源コード(3m 灰色)

    KHD
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    3Pプラグ付きで長さ3m、芯径2mmのVCTFコードです。VCTF(ビニルキャブタイヤケーブル)は、絶縁体とシースが共にビニルのキャプタイヤケーブルで、柔軟性/耐水性/耐熱性を有しています。
    色灰色長さ(m)3定格15A、125VコードVCTF 2.0SQ×3
  • プラグ付コード 白 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 白 0.75sq 2m

    ノーブランド
    ¥409税込¥450
    1本
    3日以内出荷
    ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
    色白サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ

    ラインアイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
  • インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SIシリーズ

    ラインアイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    3日以内出荷
    付属品ACアダプター、取扱説明書
  • コンセント付プラグコード 日東工業

    コンセント付プラグコード

    日東工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
    色ブラック外形寸法L(mm)2250RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq 2m

    ノーブランド
    ¥409税込¥450
    1本
    3日以内出荷
    家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
    色灰サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 直流操作形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器 SCシリーズ

    富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用(03/G~N5/G形)
  • ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V エイム電子

    ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V

    エイム電子
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブル C20/C19LK
    色黒
  • プラグ付 コードセット アメリカン電機

    プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    30A定格、NEMA L6-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3324N-L6, 3324R-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    質量(g)1332備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT5.5mm2×3M、圧着端子R5.5-5×3ヶ付難燃性UL94 V-0
  • FMコンセントバー用電源コード S-VCT5.5mm2 3m L5-30P付 明工社

    FMコンセントバー用電源コード S-VCT5.5mm2 3m L5-30P付

    明工社
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    4日以内出荷
  • プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq ノーブランド

    プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq

    ノーブランド
    ¥939税込¥1,033
    1本
    3日以内出荷
    300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
    色灰サイズ075SQ長さ(m)3極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • マグネット式電源コード エスコ

    マグネット式電源コード

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
    仕様ポット用色ブラックピッチ(mm)極間:22定格12A・125V (1,200Wまで)コード長さ(m)1.4プラグ2P

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード(ACコード)