絞り込み
全長(m)
  • 3
  • 0.5(1)
  • 0.7(3)
  • 1(4)
  • 1.4(1)
  • 1.5(6)
  • 1.8(2)
  • 2(42)
  • 2.25(1)
  • 2.4(1)
  • 3.05(1)
  • 5(6)
  • 10(3)
  • 30(1)
  • 100(1)
定格電流(A)
  • 7(19)
  • 10(9)
  • 12(13)
  • 13(2)
  • 15(12)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 色グレー(9)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • 川崎電線(36)
  • エイム電子(5)
  • KHD(3)
  • 行田電線(3)
  • 日東工業(2)
  • ユーボン(2)
  • オーム電機(1)
  • ノーブランド(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • True Dyna(1)
  • カモン(1)
  • KIKUSUI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
0.7(3)
1(4)
1.5(6)
1.8(2)
2(42)
3
5(6)
10(3)
30(1)
100(1)
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

    ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付

    KHD(22件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    全長(m)3定格電圧(V)125
  • 電源ケーブル15A 摂津金属工業

    電源ケーブル15A

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
    プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグコード 日東工業

    電源プラグコード

    日東工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • プラグ・コネクタ付電源コード 川崎電線

    プラグ・コネクタ付電源コード

    川崎電線(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
    導体サイズ(mm2)0.75長さ(m)3種類VCTF定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子

    電源ケーブル C14/C13 12A-250V

    エイム電子
    5,298税込5,828
    1本
    7日以内出荷
    電源ケーブル C14/C13
    定格12A-250V
  • メガネプラグ付電源ケーブル 黒 カモン

    メガネプラグ付電源ケーブル 黒

    カモン
    479税込527
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • T/D 電源ケーブル True Dyna

    T/D 電源ケーブル

    True Dyna
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ブラックタイプAC/3P for AMP
  • ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子

    ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V

    エイム電子
    4,198税込4,618
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
    定格12A-125V
  • プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線

    プラグ付電源用コード 3m 灰

    川崎電線
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
    用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
  • 接地3Pプラグ付き電源コード(3m 灰色) KHD

    接地3Pプラグ付き電源コード(3m 灰色)

    KHD
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    3Pプラグ付きで長さ3m、芯径2mmのVCTFコードです。VCTF(ビニルキャブタイヤケーブル)は、絶縁体とシースが共にビニルのキャプタイヤケーブルで、柔軟性/耐水性/耐熱性を有しています。
    灰色長さ(m)3定格15A、125VコードVCTF 2.0SQ×3
  • ACプラグ付コード(PCTF) ユーボン

    ACプラグ付コード(PCTF)

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    アースプラグ付きコード
    コード長さ(m)3種類電源コード芯数(C)3心灰色定格電圧(V)125
  • プラグ付き小判コード 補修用 3m オーム電機

    プラグ付き小判コード 補修用 3m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
  • ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS

    エイム電子
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
  • プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq ノーブランド

    プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq

    ノーブランド
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷
    300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
    サイズ075SQ長さ(m)3極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 入力電源コード KIKUSUI

    入力電源コード

    KIKUSUI
    15,980税込17,578
    1本
    16日以内出荷
    仕様【単芯】3本長さ(m)3入力端子M6公称断面積(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグ付3M黒15A125V 川崎電線

    国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグ付3M黒15A125V

    川崎電線
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付きコード1.25mmVFF灰色 協和ハーモネット

    プラグ付きコード1.25mmVFF灰色

    協和ハーモネット
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    サイズ1.25SQR長さ(m)3極数2極定格電流(A)12端末仕様切りっ放し
  • 抗菌ACプラグ付コード ユーボン

    抗菌ACプラグ付コード

    ユーボン
    759税込835
    1本
    3日以内出荷
    SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
    線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグコード(コードコネクタボディ付) 日東工業

    電源プラグコード(コードコネクタボディ付)

    日東工業
    8,898税込9,788
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V エイム電子

    ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V

    エイム電子
    6,398税込7,038
    1本(3m)
    6日以内出荷
    抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
    使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
  • 中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付3M黒10A250V 川崎電線

    中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付3M黒10A250V

    川崎電線
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.0全長(m)3導体外径(Φmm)約1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中国電源コードRVV3芯プラグ付3M黒10A250V 川崎電線

    中国電源コードRVV3芯プラグ付3M黒10A250V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.0全長(m)3導体外径(Φmm)約1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.5シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V 川崎電線

    豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V

    川崎電線
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSVT3芯プラグ付3M灰10A125V 川崎電線

    UL電源コードSVT3芯プラグ付3M灰10A125V

    川崎電線
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.158絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSVT3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒10A125V 川崎電線

    UL電源コードSVT3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒10A125V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付3M黒10A125V 川崎電線

    UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付3M黒10A125V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSVT3芯プラグ付3M黒10A125V 川崎電線

    UL電源コードSVT3芯プラグ付3M黒10A125V

    川崎電線
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒10A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒10A125V

    川崎電線
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒10A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒10A125V

    川崎電線
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V

    川崎電線
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V

    川崎電線
    21,980税込24,178
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒7A125V

    川崎電線
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V

    川崎電線
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線

    国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V

    川崎電線
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード(ACコード)