絞り込み
全長(m)
- 2(1)
- 3(2)
定格電流(A)
- 13
- 3(1)
- 7(36)
- 10(16)
- 11(1)
- 12(22)
- 15(19)
- 16(2)
- 20(3)
- 30(2)
ブランド
- 川崎電線(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「全長(m)」から絞り込む
2(1)
3(2)

UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)