絞り込み
全長(m)
- 3(2)
定格電流(A)
- 20
- 3(1)
- 7(36)
- 10(16)
- 11(1)
- 12(22)
- 13(3)
- 15(19)
- 16(2)
- 30(2)
ブランド
- 日東工業(2)
- 明工社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「全長(m)」から絞り込む
3(2)

FMコンセントバー用電源コード S-VCT3.5mm2 3m L5-20P付
明工社¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)